Lovejoy Adb6 1/2x5/8 | ข้อต่อดับเบิ้ลบีม 1/2 X 5/8 ในรู | 1cye2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY ADB6 1/2x5/8 ข้อต่อ Double Beam, 1/2 x 5/8 ใน Bore | AA9FVK 1CYE2 / 76849

LOVEJOY ADB6 1 / 2x5 / 8 Coupling Double Beam, 1/2 x 5/8 In Bore

In Stock
รายการ: AA9FVK Model: ADB6 1/2x5/8อ้างอิงข้าม: 1CYE2 / 76849
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
฿5,820 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
แนวแกน+/- 0.010 "
เบื่ออา1 / 2 "x 5 / 8"
เบื่อ B1 / 2 "x 5 / 8"
เจาะ Dia1/2 x 5/8 นิ้ว
ประเภท Boreเบื่อ
ขนาดข้อต่อเอดีบี6
ประเภทคลัปข้อต่อคานคู่
เสร็จสิ้นโนไดซ์
Hub Dia1.252 "
วัสดุฮับอลูมิเนียม
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore16mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม7 องศา
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 010
สูงสุด เบื่อ19mm
สูงสุด เบื่อ19.00 มม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน200 องศา ฉ
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.02
แม็กซ์ RPM10,000
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)200
นาที. เบื่อ10mm
แรงบิดที่กำหนด38 นิ้ว - ปอนด์
ภายนอก Dia.1.252 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ57.2mm
การวางแนวแบบขนาน0.02 "
ขนาดสกรูM4
ประเภทสกรูสกรูยึด
ขนาดเอดีบี6
สไตล์คานคู่
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
แรงบิด38 นิ้ว.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHU

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY ADB6 1 / 2x5 / 8 Coupling Double Beam, 1/2 x 5/8 In Bore
฿5,820 / หน่วย