Lovejoy Mol25c ดุม 3/8 | 58107 | ข้อต่อ Oldham 3/8 ใน Bore | 1cyn9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY MOL25C ฮับ 3/8 Oldham Coupling, 3/8 ใน Bore | AA9FYK 1CYN9 / 58107

LOVEJOY MOL25C Hub 3/8 ข้อต่อ Oldham, 3/8 ในรู

In Stock
รายการ: AA9FYK รุ่น: MOL25C Hub 3/8ข้ามอ้างอิง: 1CYN9 / 58107
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
฿1,883 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับคลัปควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia3 / 8 "
ขนาดเบื่อ3 / 8 "
ประเภท Boreเบื่อ
ขนาดข้อต่อMOL25C
ประเภทคลัปโอลด์แฮมสไตล์
วัสดุดิสก์เม็ดมีด Polyacetel
ประเภทแผ่นดิสก์เม็ดมีด Polyacetel
เสร็จสิ้นอลูมิเนียม
Hub Dia0.984 "
วัสดุฮับอลูมิเนียม
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore16.5mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม3 องศา
สูงสุด เบื่อ10mm
สูงสุด เบื่อ10.00 มม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน176 องศา ฉ
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.08
แม็กซ์ RPM6100
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6100
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)176
นาที. เบื่อ5mm
แรงบิดที่กำหนด17.7 นิ้ว - ปอนด์
ภายนอก Dia.0.984 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ39mm
การวางแนวแบบขนาน0.08 "
ขนาดสกรูM3
ประเภทสกรูสกรูยึด
ขนาดMOL25C
สไตล์โอลด์แฮมแคลมป์
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
แรงบิด17.7 นิ้ว.
UPC685144581075

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความเร็วขนาดเบื่อขนาดข้อต่อนาที. เบื่อแรงบิดที่กำหนดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการวางแนวแบบขนานราคา
LOVEJOY MOL20C Hub 3/16 Oldham Coupling, 3/16 ในเจาะ | AA9FYG 1CYN6 / 58610 MOL20C ดุม 3/16ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76003 / 16 "MOL20C3mm10.6 นิ้ว - ปอนด์0.787 "33mm0.06 "฿1,529
LOVEJOY MOL20C ฮับ 1/4 Oldham Coupling, 1/4 ใน Bore | AA9FYH 1CYN7 / 58095 MOL20C ดุม 1/4ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76001 / 4 "MOL20C3mm10.6 นิ้ว - ปอนด์0.787 "33mm0.06 "฿1,498
LOVEJOY MOL32C ฮับ 1/2 ข้อต่อ Oldham, 1/2 ในรู | AA9FYL 1CYP1 / 58121 MOL32C ดุม 1/2ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 48001 / 2 "MOL32C8mm39.8 นิ้ว - ปอนด์1.26 "45mm0.1 "฿2,184
LOVEJOY MOL32C Hub 3/8 Oldham Coupling, 3/8 ในกระบอกสูบ | AA9FYM 1CYP2 / 58119 MOL32C ดุม 3/8ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 48003 / 8 "MOL32C8mm39.8 นิ้ว - ปอนด์1.26 "45mm0.1 "฿2,133

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY MOL25C Hub 3/8 ข้อต่อ Oldham, 3/8 ในรู
฿1,883 / หน่วย