อะแดปเตอร์เพลามอเตอร์ DAYTON แพ็ค 4 ชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ฟังก์ชัน | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30D495 | ปรับ 1/2 "Dia Shaft เป็น 5/8" | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 | ฿1,766 | |
B | 30D492 | ปรับ 1/4 "Dia Shaft เป็น 5/16" | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | ฿1,932 | |
C | 30D493 | ปรับ 3/8 "Dia Shaft เป็น 1/2" | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 5 | ฿1,652 | |
B | 30D494 | ปรับ 5/16 "Dia Shaft เป็น 3/8" | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 5 | ฿1,494 |
อะแดปเตอร์เพลามอเตอร์ แพ็คละ 4 ชิ้น
ตัวต่อเพลา Dayton ใช้เพื่อเปลี่ยนหรือติดตั้งหัวบนเพลาและแปลงสำหรับการใช้งานที่ต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่หลากหลาย มีรูสำหรับสกรูตัวหนอนและเหมาะสำหรับใช้กับมอเตอร์ เช่น เฟรมมอเตอร์ 42 ตัว บุชชิ่งเหล่านี้ปรับรูขนาดใหญ่ของเครื่องมือต่างๆ (มู่เล่ย์ เฟือง เฟือง) ให้เข้ากับเพลาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงได้ทันที เลือกจากช่วงของอะแดปเตอร์เพลาเหล่านี้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2, 1/4, 3/8 และ 5/16 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่ออัด
- ไมโครมิเตอร์
- ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
- ตัวกรองและตลับน้ำหล่อเย็น
- ฟิลเตอร์เครื่องพ่นสี
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- การตรวจจับก๊าซ
- กรรไกรไฟฟ้า
- APPROVED VENDOR สหภาพอิเล็กทริก, FIP x ประสาน
- WESTWARD คีมปากแหลม
- APPROVED VENDOR แหนบบีกเกอร์เคลือบ
- PHILIPS BURTON ไฟ LED สอบ
- MARTIN SPROCKET ซีรีส์ 2VP เบื่อขนาดร่องแบบ 2 มัด
- JACOBS CHUCK ซ็อกเก็ตส่วนขยาย Morse Taper
- ATRIX INTERNATIONAL ท่อสุญญากาศ
- ACROVYN จดจ้อง
- APPLETON ELECTRIC สวิตช์จัดตำแหน่งสายพานลำเลียง
- ANSELL ถุงมือกันบาดไฮเฟล็กซ์ 11-500V