Luberfiner Caf24011 | กรองน้ำมันเครื่อง Spin-on 8 นิ้ว สูง 4-3/32 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง | 36cx88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUBERFINER CAF24011 กรองน้ำมัน Spin-On 8 นิ้วความสูง 4-3 / 32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง | AH6KQJ 36CX88

LUBERFINER CAF24011 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Spin-On สูง 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-3/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH6KQJ รุ่น: CAF24011ข้ามอ้างอิง: 36CX88
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
฿49 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ
ความสูง4 / 5 "
ความยาว8 1 / 3 "
UPC038568730664
ความกว้าง6.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Cabin Air Filter Dust and Odor

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
LUBERFINER AF2341 แผงกรองอากาศความสูง 7-1 / 2 นิ้ว | AH6HWV 36CL41 AF23417.5 "-5-13 / 16 "-฿123
LUBERFINER AF3099 แผงกรองอากาศความสูง 7-5 / 16 นิ้ว | AH6HYM 36CL80 AF30997 5 / 16 "-4.375 "-฿329
LUBERFINER AF3938 แผงกรองอากาศ 1-1 / 2 นิ้วสูง | AH6JCA 36 ซม. 62 AF39381.5 "10.5 "-7.12 "฿195
LUBERFINER AF4045 แผงกรองอากาศความสูง 1-5 / 8 นิ้ว | AH6JFC 36CN35 AF40451.625 "10.25 "-8 1 / 16 "฿110
LUBERFINER AF5184 แผงกรองอากาศ 1-9 / 16 นิ้วความสูง | AH6JGN 36CN68 AF51841 9 / 16 "12 11 / 16 "-8.25 "฿204
LUBERFINER AF5186 แผงกรองอากาศความสูง 2-3 / 16 นิ้ว | AH6JGQ 36CN70 AF51862.187 "11 "-7 1 / 16 "฿96
LUBERFINER AF5189 แผงกรองอากาศ 1-1 / 2 นิ้วสูง | AH6JGT 36CN72 AF51891.5 "8.187 "-7.187 "฿125

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUBERFINER CAF24011 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Spin-On สูง 8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-3/32 นิ้ว
฿49 / หน่วย