Lufkin Pqr1425 | ตลับเมตร 25 ฟุต 4 ตะขอเกี่ยว | 44zj77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUFKIN PQR1425 ตลับเมตร 25 ฟุต 4 หมุดย้ำ | AH9VDY 44ZJ77

LUFKIN PQR1425 ตลับเมตร 25 ฟุต 4 ตะขอหมุดย้ำ

In Stock
รายการ: AH9VDY รุ่น: PQR1425ข้ามอ้างอิง: 44ZJ77

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,445 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายวัด
คลิปหนีบเข็มขัดใช่
การเคลือบใบมีดทูโทนช็อคชิพ
ใบมีดสีสีเหลือง
ความยาวใบมีด25ft
วัสดุใบมีดเหล็ก
ความกว้างใบมีด1"
สีกรณีสีดำ / ส้ม
กรณีที่วัสดุABS พร้อมด้ามจับยาง
ประเภทคดีปิด
ประเภทการสำเร็จการศึกษานิ้ว / ฟุต
graduations1 / 16 "
ประเภทล็อคปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ประเภทการวัดSAE
โดดเด่น9 ฟุต
เครื่องหมายสตั๊ดใช่
เคล็ดลับสไตล์ตะขอเกี่ยว 4 อัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)17.46
ความยาวเรือ (ซม.)12.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เทปวัด: การวัดเทป
  • ประเภทการกรอกลับ: อัตโนมัติ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการสำเร็จการศึกษาคลิปหนีบเข็มขัดใบมีดสีgraduationsประเภทล็อคประเภทการวัดเครื่องหมายสตั๊ดเคล็ดลับสไตล์ราคา
LUFKIN W606PM เทปวัดระยะใบมีดเส้นผ่านศูนย์กลางผู้บริหาร 6มม. x 2ม. | AF4PPH 9EWD1 ส 606 นซม./ มมไม่สีเหลืองด้านหนึ่ง mm เป็น mm ด้านอื่น mmไม่มีเมตริกไม่-฿1,518
LUFKIN PHV1023CMN ตลับเมตร 10 ฟุต 13 มม. ความกว้างใบมีด | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmใช่สีเหลือง1mmปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้เมตริกไม่ตะขอเกี่ยว 2 อัน฿755
LUFKIN PQR1312N ตลับเมตร 12 ฟุต 3/4 นิ้วความกว้างใบมีด | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nนิ้ว / ฟุตใช่สีเหลือง1/16 "ขอบล่าง, 1 12" ถึง 1/32 "ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้SAEใช่ตะขอเกี่ยว 3 อัน฿954
LUFKIN PQR1316N ตลับเมตร 16 ฟุต 3/4 นิ้วความกว้างใบมีด | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nนิ้ว / ฟุตใช่สีเหลือง1/16 "ขอบล่าง, 1 12" ถึง 1/32 "ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้SAEใช่ตะขอเกี่ยว 3 อัน฿1,108
LUFKIN W606PD เทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง / เส้นรอบวง 6 ฟุต | AJ2JGV 6C196 ส 606PDนิ้ว / ฟุตไม่สีเหลืองกับสีดำนิ้วถึง 32 นิ้วเท้าแรก, 32 นิ้วหลังจากนั้นด้านหนึ่ง, เส้นผ่านศูนย์กลางเป็นนิ้วถึง 100 ด้านอื่น ๆ , ช่องว่างก่อนศูนย์--ไม่-฿1,410

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUFKIN PQR1425 ตลับเมตร 25 ฟุต 4 ตะขอหมุดย้ำ
฿1,445 / หน่วย