Lufkin W606pd | ตลับเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง/เส้นรอบวง 6 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUFKIN W606PD เทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง / เส้นรอบวง 6 ฟุต | AJ2JGV 6C196

LUFKIN W606PD ตลับเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง/เส้นรอบวง 6 ฟุต

In Stock
รายการ: AJ2JGV รุ่น: W606PDข้ามอ้างอิง: 6C196
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
฿1,427 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายวัด
คลิปหนีบเข็มขัดไม่
ใบมีดสีสีเหลืองกับสีดำ
ความยาวใบมีด6ft
วัสดุใบมีดเหล็ก
ความกว้างใบมีด1 / 4 "
สีกรณีChrome
กรณีที่วัสดุโลหะ
ประเภทคดีปิด
ประเภทการสำเร็จการศึกษานิ้ว / ฟุต
graduationsนิ้วถึง 32 นิ้วเท้าแรก, 32 นิ้วหลังจากนั้นด้านหนึ่ง, เส้นผ่านศูนย์กลางเป็นนิ้วถึง 100 ด้านอื่น ๆ , ช่องว่างก่อนศูนย์
เครื่องหมายสตั๊ดไม่
UPC037103458513

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

เทปวัด Crescent Lufkin W606PD ใช้วัดระยะทางได้อย่างแม่นยำ เทปนี้เหมาะสำหรับงานต่างๆ เช่น งานวางโครง งานโครงร่าง และการวัดทั่วไปในการก่อสร้างและงานไม้ เครื่องหมายที่แม่นยำทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับช่างไม้ ช่างก่อสร้าง และผู้รับเหมา

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีใบมีดทำจากเหล็กและมีสีเหลือง ให้ความทนทานเป็นพิเศษและช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนระหว่างการวัดที่แม่นยำ
  • เทปวัดนี้มาพร้อมกับวัสดุตัวเรือนโลหะสีโครเมียม จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและการปกป้อง
  • มีคุณลักษณะประเภทกรอเทปกลับอัตโนมัติ ทำให้การดึงเทปมีประสิทธิภาพและไม่ยุ่งยาก

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเทปวัด Lufkin นี้คืออะไร

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความยาวใบมีด หน่วยการวัด ประเภทขั้น วัสดุใบมีด และประเภทตัวเรือน

ถาม ฉันสามารถใช้เทปนี้กับการวัดทั้งแบบเมตริกและแบบอิมพีเรียลได้หรือไม่

A. เทปนี้มีหน่วยวัดเป็นนิ้วและฟุต ทำให้เหมาะสำหรับหน่วยจักรวรรดิ

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาเทปวัดนี้ให้ใช้งานได้ยาวนานได้อย่างไร

A.

  • หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ให้เช็ดใบมีดด้วยผ้าแห้งที่สะอาดเพื่อขจัดเศษซาก
  • หลีกเลี่ยงการให้เทปสัมผัสกับความชื้นที่มากเกินไปเพื่อป้องกันการเกิดสนิม
  • เก็บเทปไว้ในที่แห้งและสะอาด ห่างจากสภาวะที่รุนแรง
  • ตรวจสอบความเสียหายของใบมีด ตัวเรือน และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นประจำ
  • ใช้เทปภายในช่วงที่กำหนดเพื่อป้องกันการยืดออกมากเกินไปและความเสียหาย
  • ปิดเคสไว้เมื่อไม่ใช้งานเพื่อปกป้องส่วนประกอบภายใน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการสำเร็จการศึกษาคลิปหนีบเข็มขัดใบมีดสีgraduationsประเภทล็อคประเภทการวัดเครื่องหมายสตั๊ดเคล็ดลับสไตล์ราคา
LUFKIN W606PM เทปวัดระยะใบมีดเส้นผ่านศูนย์กลางผู้บริหาร 6มม. x 2ม. | AF4PPH 9EWD1 ส 606 นซม./ มมไม่สีเหลืองด้านหนึ่ง mm เป็น mm ด้านอื่น mmไม่มีเมตริกไม่-฿1,434
LUFKIN PHV1023CMN ตลับเมตร 10 ฟุต 13 มม. ความกว้างใบมีด | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmใช่สีเหลือง1mmปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้เมตริกไม่ตะขอเกี่ยว 2 อัน฿723
LUFKIN PQR1312N ตลับเมตร 12 ฟุต 3/4 นิ้วความกว้างใบมีด | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nนิ้ว / ฟุตใช่สีเหลือง1/16 "ขอบล่าง, 1 12" ถึง 1/32 "ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้SAEใช่ตะขอเกี่ยว 3 อัน฿887
LUFKIN PQR1316N ตลับเมตร 16 ฟุต 3/4 นิ้วความกว้างใบมีด | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nนิ้ว / ฟุตใช่สีเหลือง1/16 "ขอบล่าง, 1 12" ถึง 1/32 "ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้SAEใช่ตะขอเกี่ยว 3 อัน฿1,004
LUFKIN PQR1425 ตลับเมตร 25 ฟุต 4 หมุดย้ำ | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425นิ้ว / ฟุตใช่สีเหลือง1 / 16 "ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้SAEใช่ตะขอเกี่ยว 4 อัน฿1,336

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUFKIN W606PD ตลับเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง/เส้นรอบวง 6 ฟุต
฿1,427 / หน่วย