LUMAPRO 10C905 โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ LED AA2BMF

LUMAPRO โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ Led 10C905

รายการ: AA2BMFรุ่น: 10C905
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿3,504
5.00% ปิด
฿3,328 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ
การออกแบบแขน คอห่าน
ความยาวแขน 12 "
การเข้าถึงแขน 12 "
ความจุแคลมป์ ไม่สามารถใช้งาน
Color สีดำ
ตัวนำสายไฟ 2
ความยาวสายไฟ 5 ฟุต
หรี่แสงได้ ไม่
สายตา D 3
เซฟอีเอสดี ใช่
ความกว้างหัว ไม่สามารถใช้งาน
รวมหลอดไฟ ใช่
รวมถึงแสงอุลตราไวโอเลต ไม่
รวมหลอดไฟ ใช่
เลนส์ Dia. 3 1 / 2 "
เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ 3"
ความสูงของเลนส์ ไม่สามารถใช้งาน
รูปร่างเลนส์ รอบ
ความกว้างของเลนส์ ไม่สามารถใช้งาน
เทคโนโลยีแสงสว่าง LED
การอวดอ้าง 1.75x
การอวดอ้าง 1.75
ฐานไฟขยาย ฐานถ่วงน้ำหนัก
ไฟขยายรูปแว่นขยาย รอบ
ความสว่างสูงสุด 320 LM
ประเภทการติดตั้ง ฐานถ่วงน้ำหนัก
จำนวนหลอดไฟ 1
จำนวนสายไฟ 2
แรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน AC 120V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 13 3 / 4 "
ความยาวสายไฟ 6 ฟุต
แหล่งพลังงาน สายไฟ, ปลั๊ก
มาตรฐาน รายชื่อ ETL
ประเภท ไฟแว่นขยาย
วัตต์ W 5.4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)28.19
ความยาวเรือ (ซม.)34.93
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS9013802000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

    • 10C905 คือการเปลี่ยน 11W401 ที่แนะนำ
    • ลักษณะ: คอห่าน

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นการอวดอ้างรูปร่างเลนส์สายตาการเข้าถึงแขนการออกแบบแขนแรงดันไฟฟ้าในการใช้งานColor เซฟอีเอสดีราคา
LUMAPRO 32PE49 แว่นขยาย LED 6 ฟุตสีขาว 2.25 | AG2YMV 32PE 492.25xรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าD 516 "articulating100-240V นสีขาวไม่฿9,306
LUMAPRO 32PE54 แว่นขยาย 5 นิ้ว Led 6 ฟุตสีขาว 1.75 | AG2YNA 32PE 541.75xรอบD 316 "articulating100-240V นสีขาวไม่฿7,728
LUMAPRO 32PE55 แว่นขยาย 5 นิ้ว LED 6 ฟุตสีขาว 2.25 | AH3KUC 32PE 552.25xรอบD 516 "articulating100-240V นสีขาวไม่฿8,014

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ Led 10C905
฿3,504 / หน่วย