LUMAPRO 1XUF5 ชุดบัลลาสต์ Hps 250w
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | HID บัลลาสต์ชุด |
รหัส ANSI | S50 |
ครอบครัวอับเฉา | HID แม่เหล็ก |
ประเภทบัลลาสต์ | แกนและขดลวด |
ความสูง | 4.25 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 208 / 240 / 277 |
อินพุตวัตต์ | 300 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
ประเภทหลอดไฟ | โซเดียมความดันสูง |
วัตต์หลอด | 250 |
ความยาว | 4.75 " |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | -40 องศา F |
จำนวนหลอดไฟ | 1 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 120V | 2.6 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 208V | 1.5 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 240V | 1.3 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 277V | 1.1 |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
ความกว้าง | 3 3 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8504100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความยาว | รหัส ANSI | ประเภทบัลลาสต์ | นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | ความกว้าง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อินพุตวัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XUD6 | 3 15 / 16 " | M98 | เริ่มพัลส์ | -20 องศา F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 85 | ฿6,200 | |
1XUD7 | 3 15 / 16 " | M90 | เริ่มพัลส์ | -20 องศา F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 120 | ฿1,383 | |
1XUD8 | 3 15 / 16 " | M57 | เริ่มการตรวจสอบ | -20 องศา F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 207 | ฿4,657 | |
1XUD9 | 3 15 / 16 " | M57 | เริ่มการตรวจสอบ | -20 องศา F | 3 7 / 10 " | 2 13 / 16 " | 120/208/240/277/480 | 205 | ฿6,150 | |
1XUE1 | 4.75 " | M58 | เริ่มการตรวจสอบ | -20 องศา F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 295 | ฿1,718 | |
1XUE2 | 4.75 " | M58 | เริ่มการตรวจสอบ | -20 องศา F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 289 | ฿6,995 | |
1XUE3 | 4.75 " | M59 | เริ่มการตรวจสอบ | -20 องศา F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 458 | ฿2,149 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.