Lumapro 2flx8 | โคมไฟจิ๋ว 3057 26.88/6.72w S8 12.8v - แพ็ค 10 ดวง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 2FLX8 โคมไฟจิ๋ว 3057 26.88 / 6.72w S8 12.8v - แพ็ค 10 | AB9VKR

LUMAPRO 2FLX8 โคมไฟจิ๋ว 3057 26.88/6.72w S8 12.8v - แพ็ค 10 ดวง

In Stock
รายการ: AB9VKR รุ่น: 2FLX8
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
฿760 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไส้ขนาดเล็ก
อายุหลอดไฟเฉลี่ย41.25 "
ชีวิตเฉลี่ย1200 / 5000 ชม.
ประเภทของฐานลิ่มพลาสติก
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟกระจก
วาดปัจจุบัน2100 / 480mA
สำหรับการแข่งขันที่แนบมาไม่
เอาต์พุตสูงไม่
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งอาคารเท่านั้น
Lumens เริ่มต้น402/25
รูปร่างโคมไฟS8
ประเภทหลอดไฟจิ๋ว -S
Lumens402/25
สูงสุด ความยาวโดยรวม2.09 "
รูปร่างโคมไฟโดยรวมS
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขการค้า3057
แรงดันไฟฟ้า12.8
วัตต์26.9/6.7

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8539228060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ความยาวโดยรวมอายุหลอดไฟเฉลี่ยชีวิตเฉลี่ยแอพพลิเคชันหลักหมายเลขการค้าวัตต์ประเภทของฐานวาดปัจจุบันกก. จำนวนราคา
LUMAPRO 21U492 โคมไฟจิ๋ว 2057ll S8 12.8v - แพ็ค 2 | AB6JTZ 21U4922"2400 / 10,000 ชม.2400 / 10,000 ชม.ยานยนต์2057LL8ดัชนีการติดต่อสองครั้ง (BA15d)-2฿227
LUMAPRO 21U493 โคมไฟจิ๋ว 2057nall S8 12.8v - แพ็ค 2 | AB6JUA 21U4932"2000 / 10,000 ชม.2400 / 10,000 ชม.ยานยนต์2057นอล7ดัชนีการติดต่อสองครั้ง (BA15d)-2฿346
LUMAPRO 21U495 โคมไฟจิ๋ว 3057ll S8 12.8v - แพ็ค 2 | AB6JUC 21U4952.09 "2000 / 10,000 ชม.2000 / 10,000 ชม.ไฟเลี้ยว, หลัง, สำรอง, การเข้าโค้ง, High Mount Stop, Stop, ไฟเลี้ยว, ด้านหน้า3057LL27/7ลิ่มพลาสติก DF-2฿453
LUMAPRO 21U496 โคมไฟจิ๋ว 3156ll S8 12.8v - แพ็ค 2 | AB6JUD 21U4962.09 "2000 ชม.2000 ชม.ยานยนต์3156LL26.9ลิ่มพลาสติก SF-2฿432
LUMAPRO 21U541 โคมไฟจิ๋ว 198 S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200 / 5000 ชม.ยานยนต์1988ดัชนีการติดต่อสองครั้ง (BA15d)-1฿95
LUMAPRO 21U542 โคมไฟจิ๋ว 199 S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200 ชม.1200 ชม.ยานยนต์19929ดาบปลายปืนติดต่อเดียว (BA15s)-1฿55
LUMAPRO 21U592 โคมไฟจิ๋ว 1034 S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200 / 500 ชม.200 / 500 ชม.ยานยนต์10348ดัชนีการติดต่อสองครั้ง (BA15d)-1฿73

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 2FLX8 โคมไฟจิ๋ว 3057 26.88/6.72w S8 12.8v - แพ็ค 10 ดวง
฿760 / แพ็ค