Lumapro 2fma7 | โคมไฟจิ๋ว 1460 17.88w S8 6.5v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 2FMA7 โคมไฟจิ๋ว 1460 17.88w S8 6.5v | AB9VLU

LUMAPRO 2FMA7 หลอดไฟจิ๋ว 1460 17.88w S8 6.5v

In Stock
รายการ: AB9VLU รุ่น: 2FMA7
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
฿476 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไส้ขนาดเล็ก
อายุหลอดไฟเฉลี่ย100 ชม.
ชีวิตเฉลี่ย100 ชม.
ประเภทของฐานพรีโฟกัสแบบสัมผัสคู่ (P15d)
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟกระจก
วาดปัจจุบัน2750mA
สำหรับการแข่งขันที่แนบมาไม่
เอาต์พุตสูงไม่
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งอาคารเท่านั้น
Lumens เริ่มต้น289
รูปร่างโคมไฟS8
ประเภทหลอดไฟจิ๋ว -S
Lumens289
สูงสุด ความยาวโดยรวม2"
รูปร่างโคมไฟโดยรวมS
แอพพลิเคชันหลักบริการทางการแพทย์
หมายเลขการค้า1460
แรงดันไฟฟ้า6.5
วัตต์17.9

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8539228040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทของฐานวาดปัจจุบันแอพพลิเคชันหลักหมายเลขการค้าวัตต์กก. จำนวนราคา
LUMAPRO 2FLR9 โคมไฟจิ๋ว 1631 18w S8 6.5v | AB9VHZ 2FLR9พรีโฟกัสแบบสัมผัสคู่ (P15d)2750mAตราสาร1631181฿458
LUMAPRO 2FMA5 โคมไฟจิ๋ว 1460 x 18w S8 6.5v | AB9VLR 2FMA5พรีโฟกัสแบบสัมผัสคู่ (P15d)2750mAไฟส่องสว่างด้วยกล้องจุลทรรศน์1460X181฿924
LUMAPRO 2FMA8 โคมไฟจิ๋ว 1493 18w S8 6.5v - แพ็ค 10 | AB9VLV 2FMA8ดาบปลายปืนติดต่อคู่ (BA15d)2750mAตราสาร14931810฿3,683
LUMAPRO 2FMP6 โคมไฟจิ๋ว 1630 18w S8 6.5v | AB9VRE 2FMP6พรีโฟกัสแบบสัมผัสคู่ (P15d)2770mAตราสาร1630181฿375

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 2FMA7 หลอดไฟจิ๋ว 1460 17.88w S8 6.5v
฿476 / หน่วย