Lumapro 2fmy5 | โคมไฟจิ๋ว 9008 60/55w T4 12v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 2FMY5 โคมไฟจิ๋ว 9008 60 / 55w T4 12v | AB9VUR

LUMAPRO 2FMY5 หลอดไฟจิ๋ว 9008 60/55w T4 12v

In Stock
รายการ: AB9VUR รุ่น: 2FMY5
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
฿1,339 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไส้ขนาดเล็ก
ชีวิตเฉลี่ย200 / 600 ชม.
ประเภทของฐานP26.4T
วาดปัจจุบัน5070 / 4300mA
Lumens เริ่มต้น21,369/13,827
รูปร่างโคมไฟT4
ประเภทหลอดไฟจิ๋ว -T
สูงสุด ความยาวโดยรวม3.74 "
รูปร่างโคมไฟโดยรวมT
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขการค้า9008
แรงดันไฟฟ้า12
วัตต์60/55

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8539293060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลขการค้าอายุหลอดไฟเฉลี่ยชีวิตเฉลี่ยวัตต์ประเภทของฐานวาดปัจจุบันLumens เริ่มต้นLumensราคา
LUMAPRO 2FMZ1 โคมไฟจิ๋ว 9145 45w T4 12v | AB9VUV 2FMZ191451000 ชม.1000 ชม.45พรีโฟกัสมุมขวา (HB3)-817817฿570
LUMAPRO 2FNC6 หลอดไฟจิ๋ว H11-55 55w T4 12v | AB9VVW 2FNC6H11-55-600 ชม.55PGJ19-24170mA1350-฿874
LUMAPRO 2FNC7 หลอดไฟจิ๋ว H11-55ll 55w T4 12v | AB9VVX 2FNC7H11-55LL-1000 ชม.55PGJ19-2-1350-฿1,317
LUMAPRO 2FND8 โคมไฟจิ๋ว H8-35 35w T4 12v | AB9VWH 2FND 8H8-35350 ชม.350 ชม.35PGJ19-1-730730฿846
LUMAPRO 2FND9 โคมไฟจิ๋ว H9-65 65w T4 12v | AB9VWJ 2FND 9H9-65200 ชม.200 ชม.65PGJ19-5-20002000฿956
LUMAPRO 2FNE1 โคมไฟจิ๋ว H9-65ll 65w T4 12v | AB9VWK 2FNE1H9-65LL300 ชม.500 ชม.65PGJ19-5-20002000฿774

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 2FMY5 หลอดไฟจิ๋ว 9008 60/55w T4 12v
฿1,339 / หน่วย