LUMAPRO 2NAX5 หลอดฟลูออเรสเซนต์อุตสาหกรรม F32t8
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟลูออเรสเซนต์รุ่นมาตรฐาน |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
ช่องเชื่อมต่อ | ชุดสกรูบน Endplate / Channel Connector |
ความกว้างของช่อง | 9" |
ประเภทการติดตั้ง | ชุดมาตรฐานสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป |
กำลังวัตต์ | 112 |
ความสูง | 4" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีผงสีขาว |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 4 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 32 |
ความยาว | 96 " |
เครื่องวัดโลหะ | 22 |
การติด | ระงับเป็นรายบุคคล |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | ให้ความรู้ |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทการติดตั้ง | กำลังวัตต์ | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ปริมาณหลอดไฟ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 นาวา 8 | 120 | ไฟร้านค้า | 64 | 8.5 " | 3.125 " | ร้านค้า | 2 | 48 " | ฿3,335 | ||
2 เอ็นเอ 4 | 120-277 | ชุดมาตรฐานสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป | 112 | 10 " | 4" | ฟลูออเรสเซนต์รุ่นมาตรฐาน | 4 | 96 " | ฿8,166 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.