LUMAPRO 30F523 ไฟเชือก LED 5000k 150 ฟุต 120v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟเชือก LED |
อุณหภูมิสี | 5000K |
ความสูง | 1 / 2 " |
สีที่อยู่อาศัย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พีวีซี |
ความยาว | 1800 " |
สีอ่อน | เย็นสีขาว |
จัดอันดับชีวิต | 35,000 ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 60 องศา C. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | ปี 1 |
วัตต์ | 150 |
ความกว้าง | 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.01 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.