Lumapro 3ehn8 | โคมไฟจิ๋ว 9006ll 55w T4 12.8v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 3EHN8 โคมไฟจิ๋ว 9006ll 55w T4 12.8v | AC8WQE

LUMAPRO 3EHN8 หลอดไฟจิ๋ว 9006ll 55w T4 12.8v

In Stock
รายการ: AC8WQE รุ่น: 3EHN8
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
฿51 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไส้ขนาดเล็ก
อายุหลอดไฟเฉลี่ย1000 ชม.
ชีวิตเฉลี่ย1200 ชม.
ประเภทของฐานพรีโฟกัสมุมขวา (HB4)
หลอดไฟ Dia7 / 8 "
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟกระจก
วาดปัจจุบัน4580mA
สำหรับการแข่งขันที่แนบมาไม่
เอาต์พุตสูงไม่
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งอาคารเท่านั้น
โคมไฟ Dia.0.875 "
รูปร่างโคมไฟT4
ประเภทหลอดไฟจิ๋ว -T
Lumens1000
สูงสุด ความยาวโดยรวม3.09 "
รูปร่างโคมไฟโดยรวมT
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขการค้า9006LL
แรงดันไฟฟ้า12.8
วัตต์55

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8539293060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ความยาวโดยรวมอายุหลอดไฟเฉลี่ยชีวิตเฉลี่ยแอพพลิเคชันหลักหมายเลขการค้าวัตต์ประเภทของฐานวาดปัจจุบันราคา
LUMAPRO 2EKV7 โคมไฟจิ๋ว 795 50w T4 12.8v | AB9PQQ 2EKV72.5 "200 ชม.200 ชม.เลี้ยวสัญญาณหน้าหรือหลัง79556ดาบปลายปืนติดต่อเดียว (BA15s)3910mA฿475
LUMAPRO 2FMY2 โคมไฟจิ๋ว 9005 65w T4 12.8v | AB9VUN 2FMY22.17 "150 ชม.150 ชม.วัตถุประสงค์ทั่วไป900565มุมขวา (P20d)-฿382
LUMAPRO 2FMY3 โคมไฟจิ๋ว 9006 55w T4 12.8v | AB9VUP 2FMY32.17 "320 ชม.320 ชม.วัตถุประสงค์ทั่วไป900655มุมขวา (P22d)4300mA฿363
LUMAPRO 2FMY8 โคมไฟจิ๋ว 9055 55w T4 12.8v | AB9VUT 2FMY82.17 "800 ชม.800 ชม.วัตถุประสงค์ทั่วไป905555พรีโฟกัสมุมขวา (HB3)-฿484
LUMAPRO 2FMY9 โคมไฟจิ๋ว 9140 40w T4 12.8v | AB9VUU 2FMY92.17 "1200 ชม.1200 ชม.วัตถุประสงค์ทั่วไป914043พรีโฟกัสมุมขวา (HB3)-฿442
LUMAPRO 2FNA9 โคมไฟจิ๋ว 9005 Xs 65w T4 12.8v | AB9VVH 2FNA92.17 "320 ชม.320 ชม.วัตถุประสงค์ทั่วไป9005XS65พลาสติกแกน (PG13)-฿505
LUMAPRO 2FNB1 โคมไฟจิ๋ว 9006 Xs 55w T4 12.8v | AB9VVJ 2FNB12.17 "320 ชม.320 ชม.วัตถุประสงค์ทั่วไป9006XS55พลาสติกแกน (PG13)-฿462

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 3EHN8 หลอดไฟจิ๋ว 9006ll 55w T4 12.8v
฿51 / หน่วย