Lumapro 436h01 | ม้วนสายไฟต่อพร้อมโคมไฟมือ 30 ฟุต ความยาวสายไฟ 120 Vac สีดำ เหล็กกล้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 436H01 รอกสายไฟต่อพร้อมโคมไฟมือ 30 ฟุต ความยาวสายไฟ 120 VAC สีดำ เหล็กกล้า | CH3PVM 436H01

LUMAPRO 436H01 รอกสายไฟต่อพร้อมโคมไฟมือ 30 ฟุต ความยาวสายไฟ 120 VAC สีดำ เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: CH3PVM รุ่น: 436H01ข้ามอ้างอิง: 436H01
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
฿5,275 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรอกไฟ
สีสายไฟBlack
ความยาวสายไฟ'30
วัตต์หลอด13W
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แถบแม่เหล็กปอนด์ 6
จำนวนตัวนำ2
ความลึกโดยรวม4"
ความสูงโดยรวม11-1 / 2 "
ความกว้างโดยรวม9-1 / 2 "
สีรีลสีเหลือง
รีล Dia.9-1 / 2 "
วัสดุม้วนเหล็ก
ความกว้างม้วน9-1 / 2 "
คะแนนแหวนสลิป10A
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ขนาดสายไฟ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.64

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 436H01 รอกสายไฟต่อพร้อมโคมไฟมือ 30 ฟุต ความยาวสายไฟ 120 VAC สีดำ เหล็กกล้า
฿5,275 / หน่วย