LUMAPRO 49XX76 ไฟฉายมือถือ ไฟ LED อุตสาหกรรม 250 ลูเมน สีดำ อะลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟฉายมือถือ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
เวลาเผาแบตเตอรี่ | 2.5 ชม. |
ขนาดของแบตเตอรี่ | AA |
ประเภทแบตเตอรี่ | เป็นด่าง |
ระยะลำแสง | 141m |
สีผิวกาย | Black |
Body Dia | 1" |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
คะแนนลดลง | 1.0m |
ประเภทลำแสงไฟฉาย | คงที่จุด |
เกรดไฟฉาย | ด้านอุตสาหกรรม |
ชีวิตหลอดไฟ | 50,000 ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
ความยาว | 6.1 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
โหมดเอาต์พุตแสง | Strobe |
Lumens | 270 |
ช่วง Lumens | เพื่อ 250 449 |
เอาต์พุต Lumens สูงสุด | 250 |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
ความเข้มของลำแสงสูงสุด | 5000cd |
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง | 2.5 ชม. |
คะแนนความปลอดภัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย |
ประเภทสวิทช์ | คลิก |
คะแนนการเจาะน้ำ | IPX4 |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | ออนซ์ 2.85 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.12 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | รวมแบตเตอรี่แล้ว | เวลาเผาแบตเตอรี่ | โหมดเอาต์พุตแสง | Lumens | ช่วง Lumens | เอาต์พุต Lumens สูงสุด | จำนวนแบตเตอรี่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49XX83 | 6.22 " | ไม่ | 18/5.5/1 ชม. | สูง / กลาง / ต่ำ | 270/110/25 | เพื่อ 250 449 | 270 | 2 | ฿2,137 | ||
49XX84 | 5.35 " | ใช่ | 15/4/2 ชม. | สูง / กลาง / ต่ำ | 640/315/50 | เพื่อ 450 750 | 640 | 2 | ฿2,544 | ||
49XX87 | 5.47 " | ใช่ | 50/7/4 ชม. | สูง / กลาง / ต่ำ | 800/400/40 | มากกว่า 750 | 800 | 1 | ฿2,959 | ||
49XX74 | 12.91 " | ไม่ | 25 ชม. | สูงต่ำ | 250 | เพื่อ 250 449 | 250 | 3 | ฿2,333 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.