LUMAPRO 4CRJ8 Hid Core/Coil Ballast Kit 1000lamp Watts
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | HID อับเฉา |
รหัส ANSI | M141 |
ครอบครัวอับเฉา | HID แม่เหล็ก |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มพัลส์ |
ความสูง | 4.25 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 208 / 240 / 277 |
อินพุตวัตต์ | 1100 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
ประเภทหลอดไฟ | โลหะลิด |
วัตต์หลอด | 1000 |
ความยาว | 6" |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | -20 องศา F |
จำนวนหลอดไฟ | 1 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 120V | 8.8 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 208V | 5.1 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 240V | 4.3 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 277V | 4 |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
ความกว้าง | 4.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8504100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความยาว | รหัส ANSI | ประเภทบัลลาสต์ | นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | ความกว้าง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อินพุตวัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CRH3 | 4.75 " | M132 / M154 | เริ่มพัลส์ | -20 องศา F | 4.187 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 363 | ฿6,199 | |
4CRH4 | 4.75 " | M131 | เริ่มพัลส์ | -20 องศา F | 4 5 / 16 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 397 | ฿2,770 | |
4CRH5 | 4.75 " | M135 / M155 | เริ่มพัลส์ | -20 องศา F | 4 5 / 16 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 454 | ฿2,035 | |
4CRH6 | 4.75 " | M138 / M153 | เริ่มพัลส์ | -20 องศา F | 3.187 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 284 | ฿8,446 | |
4CRH7 | 4.75 " | M132 / M154 | เริ่มพัลส์ | -20 องศา F | 3 13 / 16 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 363 | ฿6,939 | |
4CRH9 | 3 15 / 16 " | S68 | แกนและขดลวด | -40 องศา F | 2 5 / 16 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 65 | ฿4,762 | |
4CRJ2 | 3 15 / 16 " | M102 / M142 | เริ่มพัลส์ | -20 องศา F | 3 13 / 16 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 186 | ฿1,676 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.