LUMAPRO 5AY52 ไฟด็อกไลท์ 150-300 วัตต์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ Dock |
ความยาวแขน | 60 " |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบ Hi Visibility สีเหลือง |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ประเภทหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
วัตต์หลอด | เพื่อ 150 300 |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนแขน | 2 |
วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียมปั่นเกจหนัก |
ประเภทสวิทช์ | ปุ่มเปิด / ปิด |
มุมหมุน | องศา 180 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 9405406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแขน | เสร็จสิ้น | รวมหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ประเภทสวิทช์ | มุมหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24K345 | 60 " | ผงเคลือบสีเหลือง | ใช่ | ฮาโลเจนควอตซ์ | 500 | สวิตช์เปิด / ปิด | การแกว่งแขน 180 องศาในแนวนอนบนข้อต่อฐาน, 300 องศาที่ข้อต่อตรงกลางและ 200 องศาที่ข้อต่อปรับแนวตั้ง | ฿8,649 | ||
5AY51 | 40 " | ผงเคลือบ Hi Visibility สีเหลือง | ไม่ | ร้อนระอุ | เพื่อ 150 300 | ปุ่มเปิด / ปิด | องศา 180 | ฿7,373 | ||
5AY53 | 40 " | ผงเคลือบ Hi Visibility สีเหลือง | ใช่ | ฮาโลเจนควอตซ์ | 500 | ปุ่มเปิด / ปิด | องศา 180 | ฿10,037 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.