LUMAPRO 6CGL0 ไฟฉุกเฉิน 5.4w สูง4นิ้ว ยาว5-1/2นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟฉุกเฉิน |
ประเภทแบตเตอรี่ | แคลเซียมตะกั่ว |
ความสูง | 4" |
สีที่อยู่อาศัย | ขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โม |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120/277 |
ประเภทหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
วัตต์หลอด | 5.4 |
ความยาว | 5.5 " |
การติด | เพดาน / ผนัง |
จำนวนหัวหลอด | 2 |
จำนวนหลอดไฟ | 2 |
แรงดันเอาท์พุท | VDC 6 |
การประกัน | 2ACC5 |
วัตต์ที่ 90 นาที | 10.8 |
ความกว้าง | 12.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 9405108020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
6CGL2 | 5" | 2 11 / 16 " | 11 13 / 16 " | ฿2,730 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.