LUXO 23712RB กล้องจุลทรรศน์สองตา กำลังขยาย 7-45x
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล้องจุลทรรศน์สองตา |
มิติฐาน | 10 "x 10" |
เลนส์โปรแทรกเตอร์ | ไม่ |
สาขาดู | 23mm |
ความสูงโฟกัสสูงสุด | 7.7 " |
สว่าง | ไฟวงแหวนเรืองแสง 17 วัตต์ |
แหล่งกำเนิดแสง | เรือง |
การอวดอ้าง | 7x ถึง 45x |
สูงสุด ความสูงของชิ้นงาน | 7.68 " |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 120V / 60Hz |
ประเภทขาตั้ง | บูมแขนคู่ |
ชนิดภาพเขียน | ระบบเสียงสเตอริโอ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 9005100080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พาวเวอร์ซัพพลาย | ราคา | |
---|---|---|---|---|
18712 | 120V / 60 เฮิร์ตซ์ | ฿93,494 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.