JUSTRITE 913161 ล็อกเกอร์นิรภัยด้านนอกพร้อมระบบป้องกันการระเบิด ทนไฟ 4 ชั่วโมง 16 ถัง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟ |
ความจุ | ปอนด์ 16000 |
สี | กระดูก |
ความสูงของประตู | 80 " |
บานพับประตู | ซ้าย |
ประเภทประตู | ไฟคะแนน |
ความกว้างประตู | 42 " |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.30 |
ความลึกภายนอก | 114 " |
ความสูงภายนอก | 99 " |
ความกว้างภายนอก | 119 " |
ความลึกภายใน | 98.5 " |
ความสูงภายใน | 81 " |
ความกว้างภายใน | 98.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 1 |
ขนาดแผง | (1) 48" x 60", (1) 24" x 48" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-913161.pdf |
ความจุ | 455 ลบ.ม. ใน. |
ความจุบ่อ | 272 แกลลอน. |
ความลึกของบ่อ | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3600 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 289.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 302.26 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของบ่อ | ความจุ | ความสูงของประตู | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุ | ความจุบ่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913021 | 13.5 " | ปอนด์ 2000 | 51 " | 26.5 " | 52.5 " | 50.5 " | 41 ลบ.ม. ใน. | 75 แกลลอน. | ฿1,181,090 | RFQ
| |
913041 | 7" | ปอนด์ 4000 | 51 " | 50.5 " | 59 " | 50.5 " | 87 ลบ.ม. ใน. | 71 แกลลอน. | ฿1,186,181 | RFQ
| |
913061 | 7" | ปอนด์ 6000 | 80 " | 50.5 " | 81 " | 74.5 " | 176 ลบ.ม. ใน. | 105 แกลลอน. | ฿1,501,818 | RFQ
| |
913091 | 7" | ปอนด์ 9000 | 80 " | 74.5 " | 81 " | 74.5 " | 260 ลบ.ม. ใน. | 155 แกลลอน. | ฿1,629,090 | RFQ
| |
913121 | 7" | ปอนด์ 12000 | 80 " | 98.5 " | 81 " | 74.5 " | 344 ลบ.ม. ใน. | 205 แกลลอน. | ฿1,797,090 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.