Lyndex-nikken B5007-0032-4.00 | หัวจับคอลเลท 38nx62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LYNDEX-NIKKEN B5007-0032-4.00 Collet Chuck BT50 180DA โครงการ 4 นิ้ว | AH8EXU 38NX62

LYNDEX-NIKKEN B5007-0032-4.00 Collet Chuck BT50 180DA โครงการ 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8EXU รุ่น: B5007-0032-4.00ข้ามอ้างอิง: 38NX62
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
฿22,673 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอลเล็ตชัค
ความจุ0.0780 0.787
ซีรี่ส์ ColletER32
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.97 "
วัสดุเหล็ก
เงื้อม4"
ขนาดBT50

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.87
ความสูงของเรือ (ซม.)12.07
ความยาวเรือ (ซม.)24.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.07
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหล่อเย็นผ่าน: ใช่
  • สมดุล: ไม่
  • Pre-Balanced: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุซีรี่ส์ Colletเส้นผ่าศูนย์กลางเงื้อมขนาดราคา
LYNDEX-NIKKEN B3007-0016-2.36 Collet Chuck BT30 ER16 Project 2.360 นิ้ว | AH8EWR 38NV73 B3007-0016 2.36-0.0190 0.406ER161.26 "2.36 "BT30฿10,297
LYNDEX-NIKKEN B3007-0020-2.50 Collet Chuck BT30 ER20 Project 2.500 นิ้ว | AH8EWT 38NV74 B3007-0020 2.50-0.0390 0.511ER201.38 "2.5 "BT30฿11,364
LYNDEX-NIKKEN B3007-0500-2.00 Collet Chuck BT30 100TG Project 3.940 นิ้ว | AH8EWU 38NV82 B3007-0500 2.00-0.1250 0.500100TG2.5 "3.94 "BT30฿18,757
LYNDEX-NIKKEN B3007-0750-2.50 Collet Chuck BT30 ER8 Project 4 นิ้ว | AH8EWV 38NV83 B3007-0750 2.50-0.0470 0.750ER80.47 "4"BT30฿9,104
LYNDEX-NIKKEN B3007-1000-3.94 Collet Chuck BT30 ER11 Project 4 นิ้ว | AH8EWW 38NV84 B3007-1000 3.94-0.0470 1.000ER110.75 "4"BT30฿9,104
LYNDEX-NIKKEN B3017-0020-4.00 Collet Chuck BT30 ER32 โครงการ 5 นิ้ว | AH8EWX 38NV89 B3017-0020 4.00-0.0390 0.511ER201.38 "4"BT30฿12,786
LYNDEX-NIKKEN B3027-0016-5.00 Collet Chuck BT40 ER11 Project 2.500 นิ้ว | AH8EWY 38NV93 B3027-0016 5.00-0.0190 0.406ER161.26 "5"BT30฿11,313

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LYNDEX-NIKKEN B5007-0032-4.00 Collet Chuck BT50 180DA โครงการ 4 นิ้ว
฿22,673 / หน่วย