DAYTON จานดิสเบรคท้าย
สไตล์ | รุ่น | คอยล์โวลต์ | สูงสุด เบื่อ | กรอบ NEMA / IEC | เพลา Dia | แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ยูรา1 | 115-208/230 VAC หรือ 95/174-190 VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 115 / 208-230 | ฿20,137 | |
A | 5ยูรา0 | 115-208/230 VAC หรือ 95/174-190 VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 115 / 208-230 | ฿23,228 | |
A | 5ยูรา2 | 115-208/230 VAC หรือ 95/174-190 VAC | 7 / 8 " | 143/145 ทช | 7 / 8 " | 115 / 208-230 | ฿23,920 | |
A | 5ยูรา3 | 115-208/230 VAC หรือ 95/174-190 VAC | 7 / 8 " | 143/145 ทช | 7 / 8 " | 115 / 208-230 | ฿23,949 | |
A | 5ยูรา4 | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 208-230/460 | ฿22,719 | |
A | 5ยูรา5 | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 208-230/460 | ฿21,038 | |
A | 5ยูรา7 | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 7 / 8 " | 143/145 ทช | 7 / 8 " | 208-230/460 | ฿23,308 | |
A | 5ยูรา6 | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 7 / 8 " | 143/145 ทช | 7 / 8 " | 208-230/460 | ฿23,275 |
ดิสก์เบรกเอนด์เมาท์
ดิสก์เบรกแบบติดตั้งปลายรุ่น Dayton 5600 ออกแบบมาเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของสายพานลำเลียง เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ รถบรรทุกท้ายรอก ประตูบูธ และอื่นๆ โดยการบรรทุกน้ำหนัก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระบบส่งกำลัง เบรกแบบต่อเนื่องเหล่านี้มีคันปลดแบบแมนนวลเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวโดยไม่ตั้งใจ กล่องหุ้ม NEMA 56C แบบเปิดที่ป้องกันการหยดช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย สามารถติดตั้งได้ง่ายบนหน้าแปลนมอเตอร์ 56C เลือกจากดิสก์เบรกแบบเมาท์ท้ายที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา 5/8 และ 7/8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แอร์แฮมเมอร์
- อุปกรณ์ตู้ลิ้นชัก
- ลงชื่อบัลลาสต์
- ช่องระบายอากาศ
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดความเข้มสูงที่ไม่ได้คิดค้น
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- เครื่องมืองัด
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- วาล์ว
- KLEIN TOOLS ไขควงข้อเหวี่ยง
- APPROVED VENDOR ข้อต่อสมอ
- SIEMENS Circuit Breaker Trip Unit: LMD ซีรี่ส์
- APPROVED VENDOR ปิเปต 1.5ml
- ATP เกลียวท่อโพลี
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ชั้นวางขวดและที่ใส่ขวด พร้อมเกจหนักและตะขอสแน็ป
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ถังขยะแบบซ้อนและแบบแขวนแบบ Clear-View Ultra Series
- WATTS ชุดเต้ารับโมดูลสปริงที่สอง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 4-40 Unc
- APOLLO VALVES 86D-200 ซีรี่ส์เต็มพอร์ตซ็อกเก็ตเชื่อมบอลวาล์ว