Dayton 5ura2 | แรงบิดยึดปลายเบรก 10 Ft-lb | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5URA2 แรงยึดปลายเบรค 10 Ft-lb | AE6RAA

DAYTON 5URA2 แรงบิดติดปลายเบรก 10 Ft-lb

In Stock
รายการ: AE6RAA รุ่น: 5URA2
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
฿23,920 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรค
สภาพแวดล้อม (C)องศา 40
แอมป์โฮลดิ้ง0.5/0.3
คอยล์โวลต์115-208/230 VAC หรือ 95/174-190 VAC
แปลงมอเตอร์เป็นมอเตอร์เบรก
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.5 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังป้องกันน้ำหยด
เสร็จสิ้นรองพื้นสีแดง
ฟังก์ชันหยุดและจับเพลามอเตอร์ไม่ให้หมุน
Hz50/60
Inrush แอมป์11.5/5.8
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)3/16 x 3 32
ความยาว4"
ประเภทคันโยกปล่อยด้วยตนเอง
สูงสุด เบื่อ7 / 8 "
สูงสุด HP @ 1725 รอบต่อนาที2
สูงสุด HP @ 3450 รอบต่อนาที3
แม็กซ์ RPM3600
ติดตั้ง143 / 145TC มอเตอร์หน้าแปลน
กรอบ NEMA / IEC143/145 ทช
ระยะเดียว
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว)18
ปัจจัยการบริการ1.4
เพลา Dia7 / 8 "
แรงบิดคงที่10 ฟุต - ปอนด์
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดเมานต์ดิสก์
UPC190735352076
แรงดันไฟฟ้าที่ 50 Hz95 / 174-190
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz115 / 208-230
ความกว้างN / A

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.4
ความสูงของเรือ (ซม.)22.1
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8505200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์สูงสุด เบื่อกรอบ NEMA / IECเพลา Diaแรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hzราคา
DAYTON 5URA0 แรงยึดปลายเบรค 3 Ft-lb Dripproof | AE6QZY 5ยูรา0115-208/230 VAC หรือ 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230฿23,228
DAYTON 5URA1 ดุมปลายเบรค แรงบิด 6 Ft-lb Dripproof | AE6QZZ 5ยูรา1115-208/230 VAC หรือ 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230฿20,137
DAYTON 5URA3 แรงยึดปลายเบรค 15 Ft-lb | AE6RAB 5ยูรา3115-208/230 VAC หรือ 95/174-190 VAC7 / 8 "143/145 ทช7 / 8 "115 / 208-230฿23,949
DAYTON 5URA4 แรงยึดปลายเบรค 3 Ft-lb | AE6RAC 5ยูรา4208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460฿22,719
DAYTON 5URA5 แรงยึดปลายเบรค 6 Ft-lb | เออี6ราด 5ยูรา5208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460฿21,038
DAYTON 5URA6 จานดิสเบรคปลายดุม แรงบิด 10 F.-lb | AE6RAE 5ยูรา6208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC7 / 8 "143/145 ทช7 / 8 "208-230/460฿23,275
DAYTON 5URA7 จานเบรคติดท้าย แรงบิด 15 Feet-lb | AE6RAF 5ยูรา7208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC7 / 8 "143/145 ทช7 / 8 "208-230/460฿23,308

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5URA2 แรงบิดติดปลายเบรก 10 Ft-lb
฿23,920 / หน่วย