จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5URA0 แรงยึดปลายเบรค 3 Ft-lb Dripproof | AE6QZY

DAYTON 5URA0 แรงบิดติดปลายเบรก 3 Ft-lb Dripproof

In Stock
รายการ: AE6QZY รุ่น: 5URA0
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
฿25,681 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรค
สภาพแวดล้อม (C)องศา 40
แอมป์โฮลดิ้ง0.3/0.2
คอยล์โวลต์115-208/230 VAC หรือ 95/174-190 VAC
แปลงมอเตอร์เป็นมอเตอร์เบรก
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.5 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังป้องกันน้ำหยด
เสร็จสิ้นรองพื้นสีแดง
ฟังก์ชันหยุดและจับเพลามอเตอร์ไม่ให้หมุน
Hz50/60
Inrush แอมป์6.7/3.4
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)3/16 x 3 32
ความยาว4"
ประเภทคันโยกปล่อยด้วยตนเอง
สูงสุด เบื่อ5 / 8 "
สูงสุด HP @ 1725 รอบต่อนาที1/2
สูงสุด HP @ 3450 รอบต่อนาที1
แม็กซ์ RPM3600
ติดตั้งหน้าแปลนมอเตอร์ 56C
กรอบ NEMA / IEC56C
ระยะเดียว
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว)18
ปัจจัยการบริการ1.4
เพลา Dia5 / 8 "
แรงบิดคงที่3 ฟุต - ปอนด์
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดเมานต์ดิสก์
แรงดันไฟฟ้าที่ 50 Hz95 / 174-190
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz115 / 208-230
ความกว้างN / A

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.39
ความสูงของเรือ (ซม.)21.84
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8505908000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์สูงสุด เบื่อกรอบ NEMA / IECเพลา Diaแรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hzราคา
DAYTON 5URA1 ดุมปลายเบรค แรงบิด 6 Ft-lb Dripproof | AE6QZZ 5ยูรา1115-208/230 VAC หรือ 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230฿21,511
DAYTON 5URA2 แรงยึดปลายเบรค 10 Ft-lb | AE6RAA 5ยูรา2115-208/230 VAC หรือ 95/174-190 VAC7 / 8 "143/145 ทช7 / 8 "115 / 208-230฿25,551
DAYTON 5URA3 แรงยึดปลายเบรค 15 Ft-lb | AE6RAB 5ยูรา3115-208/230 VAC หรือ 95/174-190 VAC7 / 8 "143/145 ทช7 / 8 "115 / 208-230฿25,582
DAYTON 5URA4 แรงยึดปลายเบรค 3 Ft-lb | AE6RAC 5ยูรา4208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460฿24,269
DAYTON 5URA5 แรงยึดปลายเบรค 6 Ft-lb | เออี6ราด 5ยูรา5208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460฿22,473
DAYTON 5URA6 จานดิสเบรคปลายดุม แรงบิด 10 F.-lb | AE6RAE 5ยูรา6208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC7 / 8 "143/145 ทช7 / 8 "208-230/460฿24,862
DAYTON 5URA7 จานเบรคติดท้าย แรงบิด 15 Feet-lb | AE6RAF 5ยูรา7208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC7 / 8 "143/145 ทช7 / 8 "208-230/460฿24,898

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5URA0 แรงบิดติดปลายเบรก 3 Ft-lb Dripproof
฿25,681 / หน่วย