จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LYNDEX-NIKKEN T05-028 Torque Control Tap Collet # 1 ขนาด 7/16 นิ้ว | AH8FVW 38RG63

LYNDEX-NIKKEN T05-028 ข้อต่อต๊าปเกลียว Torque Control #1 ขนาด 7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8FVW รุ่น: T05-028ข้ามอ้างอิง: 38RG63
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
฿6,097 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCollet Tapping ควบคุมแรงบิด
ซีรี่ส์ Collet#1
ขนาด0.323 "x 0.242"
แตะขนาด7 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)5.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • น้ำหล่อเย็นผ่าน: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นซีรี่ส์ Colletขนาดแตะขนาดราคา
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 Torque Control Tap Collet # 1 10 x 8 Inch | AH8FRZ 38RD41 สศ1-10.0X8.0#110.0 8 mm x มมM10฿5,882
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 Torque Control Tap Collet # 1 10.50 x 8 นิ้ว | AH8FTA 38RD42 สศ1-10.5X8.0#110.5 8 mm x มมM14, M15฿5,937
LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Torque Control Tap Collet # 1 11x9 นิ้ว | AH8FTB 38RD43 สศ1-11.0X9.0#111 9 mm x มมM14฿6,846
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 Torque Control Tap Collet # 1 2.80 x 2.10 นิ้ว | AH8FTC 38RD44 สศ1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x มมม.2 ม.2.2 ม.2.5 ม.4฿6,733
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 Torque Control Tap Collet # 1 3.15 x 2.50 นิ้ว | AH8FTD 38RD 45 สศ1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x มมM4, M3฿7,409
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 Torque Control Tap Collet # 1 4 x 3.15 นิ้ว | AH8FTE 38RD46 สศ1-4.0X3.15#14 3.15 mm x มมM5, M4฿7,409
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 Torque Control Tap Collet # 1 4 x 3.20 นิ้ว | AH8FTF 38RD47 สศ1-4.0X3.2#14 3.2 mm x มมM3฿7,254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LYNDEX-NIKKEN T05-028 ข้อต่อต๊าปเกลียว Torque Control #1 ขนาด 7/16 นิ้ว
฿6,097 / หน่วย