LYON DD53323SU กล่องล็อกเกอร์ประกอบ ขนาด 36 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ดึง 1 จุด |
ตะขอต่อการเปิด | (1) ตะขอเพดานง่ามสองอันและ (3) ตะของ่ามหนึ่งอัน |
มรดก | 6" |
ประเภทล็อค | รองรับล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจในตัว |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (3) กว้าง (18) คน |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
ระบบล็อค | 1-Point |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 10.875 " |
เปิดความสูง | 10.625 " |
เปิดกว้าง | 9.25 " |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | หก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดความสูง | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชั้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5352SU | 10.625 " | ลอม | สีเทา | 9.25 " | 12 " | 54 " | 12 " | สี่ | ฿19,874 | ||
DD53523SU | 10.625 " | ลอม | สีเทา | 9.25 " | 12 " | 54 " | 36 " | สี่ | ฿51,370 | ||
DD5302SU | 10.625 " | ลอม | สีเทา | 9.25 " | 12 " | 66 " | 12 " | ห้า | ฿15,189 | ||
DD5332SU | 10.625 " | ลอม | สีเทา | 9.25 " | 12 " | 78 " | 12 " | หก | - | RFQ
| |
PP5352SU | 10.625 " | ลอม | ผงสำหรับอุดรู | 9.25 " | 12 " | 54 " | 12 " | สี่ | ฿18,965 | ||
PP53523SU | 10.625 " | ลอม | ผงสำหรับอุดรู | 9.25 " | 12 " | 54 " | 36 " | สี่ | ฿51,370 | ||
PP5332SU | 10.625 " | ลอม | ผงสำหรับอุดรู | 9.25 " | 12 " | 78 " | 12 " | หก | ฿21,594 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.