LYON DD67113S Bulk Storage Rack สตาร์ทเตอร์ ขนาด 36 x 48 x 72 นิ้ว | AB2GWR 1LYZ7

LYON DD67113S ชั้นเก็บของขนาดใหญ่ สตาร์ทเตอร์ ขนาด 36 x 48 x 72 นิ้ว

รายการ: AB2GWR รุ่น: DD67113Sอ้างอิงข้าม: 1LYZ7
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿22,527 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นเก็บของจำนวนมากสตาร์ทเตอร์
ความจุลำแสง3500 ปอนด์
ความจุต่อชั้นวาง1200 ปอนด์
สีสีเทา
วัสดุพื้นระเบียงไม่มี
ความลึก36 "
เสร็จสิ้นเคลือบฟัน
ความสูง72 "
ความจุโหลด3500 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
จำนวนชั้นวาง3
ความกว้าง48 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 40.95
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)187.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
รหัส HS9403200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุความจุลำแสงความจุจำนวนชั้นวางความกว้างความจุต่อชั้นวางวัสดุพื้นระเบียงความลึกราคา
LYON DD67241S ตู้แร็คสตาร์ทเตอร์ ขนาด 60 x 24 x 120 นิ้ว | AA8ZRV 1BBY7 DD67241S14 กรัม เหล็ก2600 ปอนด์-460 "2600 ปอนด์ไม่มี24 "฿35,207
RFQ
LYON DD67243S ชั้นวางสินค้าแบบ Bulk Starter ขนาด 60 x 36 x 120 นิ้ว | AA8ZRX 1BBY9 DD67243S14 กรัม เหล็ก2600 ปอนด์-460 "2600 ปอนด์ไม่มี36 "฿36,946
RFQ
LYON DD67341S ชั้นวางสินค้าแบบ Bulk Starter ขนาด 72 x 24 x 120 นิ้ว | AA8ZTA 1BBZ3 DD67341S14 กรัม เหล็ก1900 ปอนด์-472 "1900 ปอนด์ไม่มี24 "฿39,139
RFQ
LYON DD67343S ชั้นวางสินค้าแบบ Bulk Starter ขนาด 72 x 36 x 120 นิ้ว | AA8ZTC 1BBZ5 DD67343S14 กรัม เหล็ก1900 ปอนด์-472 "1900 ปอนด์ไม่มี36 "฿41,472
RFQ
LYON DD67245S ชั้นวางสินค้าแบบ Bulk Starter ขนาด 60 x 48 x 120 นิ้ว | AA8ZTE 1BBZ7 DD67245S14 กรัม เหล็ก2600 ปอนด์-460 "2600 ปอนด์ไม่มี48 "-
RFQ
LYON DD67345S ชั้นวางสินค้าแบบ Bulk Starter ขนาด 72 x 48 x 120 นิ้ว | AA8ZTG 1BBZ9 DD67345S14 กรัม เหล็ก1900 ปอนด์-472 "1900 ปอนด์ไม่มี48 "-
RFQ
LYON DD67541S ชั้นวางสินค้าแบบ Bulk Starter ขนาด 96 x 24 x 120 นิ้ว | AA8ZTR 1BCL4 DD67541S14 กรัม เหล็ก1650 ปอนด์-496 "1650 ปอนด์ไม่มี24 "฿44,078
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LYON DD67113S ชั้นเก็บของขนาดใหญ่ สตาร์ทเตอร์ ขนาด 36 x 48 x 72 นิ้ว
฿22,527 / หน่วย