LYON DD67333SR ชั้นเก็บของขนาดใหญ่ ลายนูน ขนาด 36 x 72 x 96 นิ้ว คานรับน้ำหนัก 1900 ปอนด์ สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บของจำนวนมากสตาร์ทเตอร์ |
ความจุลำแสง | 1900 ปอนด์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 475 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | เหล็กกล้าไร้สนิม 20 Ga |
ความลึก | 36 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความสูง | 96 " |
ความจุโหลด | 1900 ปอนด์ |
วัสดุ | 14 กรัม เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 139.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | ความจุลำแสง | ความจุ | จำนวนชั้นวาง | ความกว้าง | ความจุต่อชั้นวาง | วัสดุพื้นระเบียง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD67241S | 14 กรัม เหล็ก | 2600 ปอนด์ | - | 4 | 60 " | 2600 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | ฿35,207 | RFQ
|
DD67243S | 14 กรัม เหล็ก | 2600 ปอนด์ | - | 4 | 60 " | 2600 ปอนด์ | ไม่มี | 36 " | ฿36,946 | RFQ
|
DD67341S | 14 กรัม เหล็ก | 1900 ปอนด์ | - | 4 | 72 " | 1900 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | ฿39,139 | RFQ
|
DD67343S | 14 กรัม เหล็ก | 1900 ปอนด์ | - | 4 | 72 " | 1900 ปอนด์ | ไม่มี | 36 " | ฿41,472 | RFQ
|
DD67245S | 14 กรัม เหล็ก | 2600 ปอนด์ | - | 4 | 60 " | 2600 ปอนด์ | ไม่มี | 48 " | - | RFQ
|
DD67345S | 14 กรัม เหล็ก | 1900 ปอนด์ | - | 4 | 72 " | 1900 ปอนด์ | ไม่มี | 48 " | - | RFQ
|
DD67541S | 14 กรัม เหล็ก | 1650 ปอนด์ | - | 4 | 96 " | 1650 ปอนด์ | ไม่มี | 24 " | ฿44,078 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.