LYON DD8091SGLV ชั้นวางเริ่มต้นแบบปิด 7 ชั้น ความจุ 650 ปอนด์ ขนาด 84 x 36 x 18 นิ้ว | | AD7XCJ 4GYJ9

LYON DD8091SGLV ชั้นวางเริ่มต้น ปิด 7 ชั้น ความจุ 650 ปอนด์ ขนาด 84 x 36 x 18 นิ้ว

รายการ: AD7XCJ รุ่น: DD8091SGLVข้ามอ้างอิง: 4GYJ9
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก
สีนกพิราบสีเทา
ความลึก18 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัด18
ความสูง84 "
วัสดุเหล็ก
จำนวนชั้นวาง7
การปรับชั้นวาง1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น
ความจุชั้นวาง650 ปอนด์
สไตล์ชั้นวางของปิด
ประเภทชั้นวางของStarter
ความกว้าง36 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 77.25
ความสูงของเรือ (ซม.)213.36
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS9403200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทชั้นวางของความจุต่อชั้นวางสีความกว้างความลึกเสร็จสิ้นจำนวนชั้นวางความจุชั้นวางราคา
LYON DD8005SX ชั้นวางเริ่มต้น 5 ชั้น ความจุ 1300 ปอนด์ ขนาด 84 x 36 x 12 นิ้ว | AD7WXR 4GXZ9 DD8005SXStarter-นกพิราบสีเทา36 "12 "เคลือบผง51300 ปอนด์฿16,502
RFQ
LYON DD8005X ชั้นวางของเสริมแบบเปิด ขนาด 12 x 36 x 84 นิ้ว | AD7WZG 4GYA1 DD8005Xเพิ่มเข้าไป-นกพิราบสีเทา36 "12 "เคลือบผง51300 ปอนด์฿12,763
RFQ
LYON DD8040SX ชั้นวางเริ่มต้น ขนาด 84 x 36 x 12 นิ้ว | | AD7WZH 4GYA2 DD8040SXStarter-นกพิราบสีเทา36 "12 "เคลือบผง61300 ปอนด์฿17,494
RFQ
LYON DD8040X ชั้นวางของเสริมแบบเปิด 6 ชั้น ความจุ 1300 ปอนด์ ขนาด 84 x 36 x 12 นิ้ว | AD7WZJ 4GYA3 DD8040Xเพิ่มเข้าไป-นกพิราบสีเทา36 "12 "เคลือบผง61300 ปอนด์฿14,635
RFQ
LYON DD8030SX ชั้นวางเริ่มต้น 7 ชั้น ความจุ 1300 ปอนด์ ขนาด 84 x 36 x 12 นิ้ว | AD7WZK 4GYA4 DD8030SXStarter-นกพิราบสีเทา36 "12 "เคลือบผง71300 ปอนด์฿20,778
RFQ
LYON DD8030X ชั้นวางของเสริม 7 ชั้น ความจุ 1300 ปอนด์ ขนาด 84 x 36 x 12 นิ้ว | | AD7WZL 4GYA5 DD8030Xเพิ่มเข้าไป-นกพิราบสีเทา36 "12 "เคลือบผง71300 ปอนด์฿16,016
RFQ
LYON DD8020SX ชั้นวางเริ่มต้น 8 ชั้น ความจุ 1300 ปอนด์ ขนาด 84 x 36 x 12 นิ้ว | AD7WZM 4GYA6 DD8020SXStarter-นกพิราบสีเทา36 "12 "เคลือบผง81300 ปอนด์฿20,978
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LYON DD8091SGLV ชั้นวางเริ่มต้น ปิด 7 ชั้น ความจุ 650 ปอนด์ ขนาด 84 x 36 x 18 นิ้ว