LYON UGRHNS5222H ตู้เก็บของต้านจุลชีพ ไม่ประกอบ ขนาด 18 x 12 x 82 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บเสื้อผ้าต้านจุลชีพ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ตะขอต่อการเปิด | (1) ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและ (3) ตะขอเกี่ยวง่ามหนึ่งอัน |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (2) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | ของแข็ง |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 18 " |
เปิดความสูง | 36 " |
เปิดกว้าง | 12 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 82 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
ชั้น | สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.05 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ความลึก | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชั้น | ความกว้าง | ตะขอต่อการเปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGRHNS5062H | 18 " | แต่อย่างใด | - | 82 " | 15 " | หนึ่ง | - | (1) ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและ (3) ตะขอเกี่ยวง่ามหนึ่งอัน | - | RFQ
| |
UGRNS50623H | 18 " | แต่อย่างใด | - | 82 " | 45 " | หนึ่ง | - | (1) ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและ (3) ตะขอเกี่ยวง่ามหนึ่งอัน | - | RFQ
| |
UGRHNS5062HSU | 18 " | ลอม | - | 82 " | 15 " | หนึ่ง | - | (1) ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและ (3) ตะขอเกี่ยวง่ามหนึ่งอัน | - | RFQ
| |
UGRNS50623HSU | 18 " | ลอม | - | 82 " | 45 " | หนึ่ง | - | (1) ตะขอแขวนเพดานสองง่ามและ (3) ตะขอเกี่ยวง่ามหนึ่งอัน | - | RFQ
| |
UGRHNS5092H | 18 " | แต่อย่างใด | - | 82 " | 18 " | หนึ่ง | - | (3) ตะของ่ามหนึ่งอันและราวแขวนเสื้อ | - | RFQ
| |
UGRNS50923H | 18 " | แต่อย่างใด | - | 82 " | 54 " | หนึ่ง | - | (3) ตะของ่ามหนึ่งอันและราวแขวนเสื้อ | - | RFQ
| |
UGRHNS5092HSU | 18 " | ลอม | - | 82 " | 18 " | หนึ่ง | - | (3) ตะของ่ามหนึ่งอันและราวแขวนเสื้อ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.