M. K. MORSE 15' ZCTNGP23 ใบเลื่อยสายพาน Mf/gp 15 ฟุต 0 นิ้ว 2/3 Tpi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบเลื่อยสายพาน |
เกรด | เอ็ม-แฟกเตอร์, GP |
ความยาว | 15ft |
วัสดุ | คาไบด์ |
ฟันต่อนิ้ว | 2/3 |
ความหนา | 0.05 " |
ประเภทของฟัน | ตัวแปร |
ความกว้าง | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8202200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ฟันต่อนิ้ว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
11'6 "ZCTHGP34 | 11 '6 " | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ฿10,520 | |
13'6 "ZCTGGP23 | 13 '6 " | 2/3 | 0.035 " | 1" | ฿11,860 | |
13'6 "ZCTGGP34 | 13 '6 " | 3/4 | 0.035 " | 1" | ฿14,385 | |
13'6 "ZCTHGP34 | 13 '6 " | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ฿14,277 | |
14 'ZCTGGP23 | 14ft | 2/3 | 0.035 " | 1" | ฿12,717 | |
14'6 "ZCTGGP23 | 14 '6 " | 2/3 | 0.035 " | 1" | ฿12,891 | |
14'6 "ZCTGGP34 | 14 '6 " | 3/4 | 0.035 " | 1" | ฿15,091 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.