M. K. MORSE ZWEG360C46S-15' 6" ใบเลื่อยสายพาน 15 ฟุต 6 นิ้ว 4/6 Tpi
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบเลื่อยสายพาน |
เกรด | ผู้ท้าชิง |
ความยาว | 15 '6 " |
วัสดุ | bimetal |
ฟันต่อนิ้ว | 4/6 |
ความหนา | 0.042 " |
ประเภทของฟัน | ตัวแปร |
ความกว้าง | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8202200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ฟันต่อนิ้ว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWEG083C46S-10 '0 " | 10ft | 4/6 | 0.035 " | 1" | ฿2,940 | |
ZWEG083C57S-10 '0 " | 10ft | 5/7 | 0.035 " | 1" | ฿2,940 | |
ZWEG083C46S-10' 10-1/2" | 10 '10-1 / 2 " | 4/6 | 0.035 " | 1" | ฿3,289 | |
ZWEG083C57S-10' 10-1/2" | 10 '10-1 / 2 " | 5/7 | 0.035 " | 1" | ฿3,289 | |
ZWEG083C46S-10 '4 " | 10 '4 " | 4/6 | 0.035 " | 1" | ฿3,226 | |
ZWEG083C57S-10 '4 " | 10 '4 " | 5/7 | 0.035 " | 1" | ฿3,226 | |
ZWEG083C46S-11 '0 " | 11ft | 4/6 | 0.035 " | 1" | ฿3,192 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.