M. K. MORSE ZWEN635C23M42PR-21' ใบเลื่อยวงเดือน 6" 21 ฟุต ยาว 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบเลื่อยสายพาน |
เกรด | M42 |
ความยาว | 21 '6 " |
วัสดุ | bimetal |
ฟันต่อนิ้ว | 2/3 |
ความหนา | 0.05 " |
ประเภทของฟัน | ตัวแปร |
ความกว้าง | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.72 |
รหัส HS | 8202200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ฟันต่อนิ้ว | ความหนา | ประเภทของฟัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWEG083C46M42PR-14' 3" | 14 '3 " | 4/6 | 0.035 " | ตัวแปร | 1" | ฿3,973 | ||
ZWEG360C34M42PR-15' 0" | 15ft | 3/4 | 0.042 " | ตัวแปร | 1.25 " | ฿3,898 | ||
ZWEFC58M42-10 '0 นิ้ว | 10ft | 5/8 | 0.035 " | ตัวแปร | 3 / 4 " | ฿1,936 | ||
ZWEFC58M42-11 '6 นิ้ว | 11 '6 " | 5/8 | 0.035 " | ตัวแปร | 3 / 4 " | ฿2,177 | ||
4254581560-WWG | 13ft | 5/8 | 0.035 " | ตัวแปร | 3 / 4 " | ฿2,414 | ||
ZWEG083C58M42-12' 6" | 12 '6 " | 5/8 | 0.035 " | ตัวแปร | 1" | ฿2,848 | ||
ZWED035C1014M42-10' 0" | 10ft | 10/14 | 0.035 " | ตัวแปร | 1 / 2 " | ฿2,010 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.