Madison M3784-110 | สวิตช์วัดค่าความนำไฟฟ้า 1 นิ้ว การเชื่อมต่อ Npt | 5dyd4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M3784-110 สวิตช์การนำไฟฟ้า 1 นิ้วการเชื่อมต่อ Npt | AE3LRK 5DYD4

MADISON M3784-110 สวิตช์วัดค่าการนำไฟฟ้า การเชื่อมต่อ Npt ขนาด 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3LRK รุ่น: M3784-110อ้างอิงข้าม: 5DYD4
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
฿24,279 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกลอย
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานไม่มี
วัสดุของตัวเครื่องโพลีโปร
การเชื่อมต่อ1 "NPT
ความยาวสายไฟ2ft
ฟิตติ้ง1 "NPT
ความสูง28.15 "
ความยาว28.15 "
แม็กซ์ ความดัน30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า110 VAC
Mountsล่าม
การดำเนินการสวิตช์การนำไฟฟ้า
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ24 "
ลำต้นยาว24 "
UPC094713608905
แรงดันไฟฟ้า110 VAC
ความกว้าง2.25 "
เครื่องวัดสายไฟ22 ถึง 18 AWG
ลวดตะกั่ว2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)75.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS9026102080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M3784-110 สวิตช์วัดค่าการนำไฟฟ้า การเชื่อมต่อ Npt ขนาด 1 นิ้ว
฿24,279 / หน่วย