Madison M4169-2 | สวิตช์วัดระดับของเหลวในถัง 3/4 นิ้ว Npt Open On Rise Ss | 2zy53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M4169-2 สวิทช์ระดับของเหลวในถัง 3/4 นิ้ว Npt เปิดบน Rise Ss | AC4HVY 2ZY53

MADISON M4169-2 สวิตช์ระดับของเหลวดรัม 3/4 นิ้ว Npt เปิดเมื่อขึ้น Ss

In Stock
รายการ: AC4HVY รุ่น: M4169-2ข้ามอ้างอิง: 2ZY53
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
฿10,354 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลวในถังซัก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดท่อ3 / 4 "
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า22 AWG, Halar-jacketed, 72 "Leads
ลอย Dia0.9 "
ความยาวลอย1.59 "
วัสดุลอย316 SS
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.73
ความสูง32 "
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.28A
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 302 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ32.94 "
ลำต้นยาว32 "
วัสดุต้นกำเนิด316 SS
สลับฟังก์ชั่นเปิดขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถัง3 / 4 "NPT
UPC094703902303
คะแนน VA30

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.37
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS9026102080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องวัสดุลอยแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุต้นกำเนิดราคา
MADISON M4168-2 สวิตช์ระดับดรัม 3/4 นิ้ว Npt เปิดบน Rise Bunan | AC4HVV 2ZY50 M4168-2ทองเหลืองBuna N.150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสูงสุด 221 องศา Fทองเหลือง฿8,292

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M4169-2 สวิตช์ระดับของเหลวดรัม 3/4 นิ้ว Npt เปิดเมื่อขึ้น Ss
฿10,354 / หน่วย