MADISON M4302-7807-6 สวิตช์ระดับของเหลว 2 นิ้ว Npt Selectable Buna N
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ระดับของเหลว |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ขนาดท่อ | 2" |
รูปแบบการติดต่อ | ศปภ |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 22 ก. MTW 24 " |
ลอย Dia | 1.25 " |
ความยาวลอย | 2.00 " |
วัสดุลอย | Buna N. |
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง | 0.45 |
ความสูง | 72 " |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 0.50A |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 240 |
การติด | ปรับแนวตั้งได้ |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | สูงสุด 221 องศา F |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ลำต้นยาว | 70.5 " |
วัสดุต้นกำเนิด | ทองเหลือง |
สลับฟังก์ชั่น | เลือก |
ขนาดการเชื่อมต่อถัง | 2 "NPT |
คะแนน VA | 60 |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 214.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.14 |
รหัส HS | 9032896060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ลำต้นยาว | วัสดุของตัวเครื่อง | ลอย Dia | วัสดุต้นกำเนิด | ความกว้าง | วัสดุลอย | ความสูง | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4302-7807-1 | 10.5 " | ทองเหลือง | 1.25 " | ทองเหลือง | 7" | Buna N. | 12 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,663 | ||
M5602-7808-1 | 10.5 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 12 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿16,616 | ||
M5602-7808-6 | 70.5 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 72 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿18,094 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.