Madison M4548 | สวิตช์ลูกลอยเอียง M Series Spdt | 11k187 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M4548 สวิทช์ลูกลอยเอียง M Series Spdt | AA3FYU 11K187

MADISON M4548 สวิตช์ลูกลอยเอียง M Series Spdt

In Stock
รายการ: AA3FYU รุ่น: M4548ข้ามอ้างอิง: 11K187
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
฿3,661 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลอยเอียง
วัสดุของตัวเครื่องEPDM
ลอย Dia4
ความยาวลอย6.50
วัสดุลอยโพรพิลีน
ความสูง4
ความยาว6.5 "
สูงสุด แอมป์ทำงาน8 แอมป์
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240 VAC
Mountsล่าม
การดำเนินการสพท
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5
ช่วงการสูบน้ำต่ำสุด / สูงสุด12/134
แรงดึงดูดเฉพาะ0.7 - 1.3
ประเภทสวิทช์สพท
ความยาวโยงขั้นต่ำ - สูงสุด (ใน.)6/67
UPC999569625079
คะแนน VA8A
แรงดันไฟฟ้า120 โวลต์ 240 โวลต์
ความกว้าง4
เครื่องวัดสายไฟ18 AWG
ลวดตะกั่วสายเคเบิลหุ้มด้วย PVC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.72
ความสูงของเรือ (ซม.)22.1
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

สวิตช์ลูกลอย Madison M4548 ใช้ในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย น้ำมันและก๊าซ และอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อตรวจสอบและควบคุมระดับของเหลว โดยอาศัยโครงสร้างลอยตัวที่เอียงไปตามการขึ้นหรือลงของของเหลวเพื่อป้องกันน้ำล้นหรือระดับของเหลวต่ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • สวิตช์ลูกลอย Madison M4548 ขับเคลื่อนโดยอุปกรณ์ไมโครสวิตช์ที่ติดตั้งอยู่ภายในลูกลอยบนแท่นป้องกันการสั่นสะเทือน และมีสายไฟสามตัวนำในตัว
  • มีฉนวนไฟฟ้าและทนทานต่อตัวทำละลายที่มีขั้ว (น้ำ กรด ด่าง และฟอสเฟตเอสเทอร์) รวมถึงคีโตนและแอลกอฮอล์หลายชนิด
  • สวิตช์ลูกลอยเอียง Madison M Series นี้สร้างจากโพลีโพรพีลีนเพื่อให้ทนทานต่อความร้อน ออกซิเดชัน โอโซน และการเสื่อมสภาพของสภาพอากาศ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม คำแนะนำในการติดตั้งสวิตช์ลูกลอย Madison M4548 คืออะไร

A.

  • ขณะติดตั้งสวิตช์นี้ในถังปิด ให้รองรับสายเคเบิลตะกั่วอย่างเหมาะสม
  • หากคุณต้องการติดตั้งในถังแบบเปิด ให้หนีบสายตะกั่ว (โดยใช้สายรัดไนลอนที่ให้มาด้วย) ไปทางด้านข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดความปั่นป่วนมากเกินไป

ถาม ฉันจะรักษาสวิตช์ลูกลอยเอียงนี้ได้อย่างไร

A. โดยทั่วไปต้องมีการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย การตรวจสอบสัญญาณของความเสียหายหรือการกัดกร่อนเป็นประจำ ตลอดจนให้แน่ใจว่าทุ่นลอยน้ำเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ สามารถช่วยรักษาความสามารถในการทำงานไว้ได้เมื่อเวลาผ่านไป

ถาม: สวิตช์ลูกลอยเอียงของ Madison นี้ต้องใช้แหล่งพลังงานหรือไม่

ตอบ: ใช่ ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ 120 หรือ 240V จึงจะทำงานได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลอยความสูงความยาว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างราคา
MADISON M4546 สวิทช์ลูกลอยเอียง M Series Spdt | AA3FYT 11K185 M4546EPDM1.895.635.63 "3.27฿1,803
MADISON M4549 ​​สวิทช์ลูกลอยเอียง M Series Spdt | AA3FYV 11K188 M4549โพรพิลีน46.5 "6.54฿5,641

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M4548 สวิตช์ลูกลอยเอียง M Series Spdt
฿3,661 / หน่วย