Madison M4549 | สวิตช์ลูกลอยเอียง M Series Spdt | 11k188 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M4549 ​​สวิทช์ลูกลอยเอียง M Series Spdt | AA3FYV 11K188

MADISON M4549 สวิตช์ลูกลอยเอียง M Series Spdt

In Stock
รายการ: AA3FYV รุ่น: M4549ข้ามอ้างอิง: 11K188
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
฿5,641 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลอยเอียง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานไม่มี
วัสดุของตัวเครื่องEPDM
ลอย Dia4
ความยาวลอย6.50
วัสดุลอยโพรพิลีน
ความสูง4
ความยาว6.5 "
สูงสุด แอมป์ทำงาน8 แอมป์
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240 VAC
Mountsล่าม
การดำเนินการสพท
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5
ช่วงการสูบน้ำต่ำสุด / สูงสุด12/764
แรงดึงดูดเฉพาะ0.7 - 1.3
ประเภทสวิทช์สพท
ความยาวโยงขั้นต่ำ - สูงสุด (ใน.)6/382
UPC996592834805
คะแนน VA8A
แรงดันไฟฟ้า120 โวลต์ 240 โวลต์
ความกว้าง4
เครื่องวัดสายไฟ18 AWG
ลวดตะกั่วสายเคเบิลหุ้มด้วย PVC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.18
ความสูงของเรือ (ซม.)21.84
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

Madison M4549 ​​สวิตช์ลูกลอยเอียงตรวจสอบและควบคุมระดับของเหลว มีประโยชน์สำหรับการจัดการน้ำเสีย การเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิตในการควบคุมระดับของเหลวในถัง อ่างเก็บน้ำ และภาชนะบรรจุอื่นๆ สวิตช์นี้ไม่เพียงแต่ปกป้องอุปกรณ์ แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในการบำบัดน้ำเสีย สวิตช์ลูกลอยแบบเอียงนี้ป้องกันการล้น ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ในทำนองเดียวกัน ในด้านการเกษตร มีบทบาทสำคัญในระบบชลประทานโดยทำให้มั่นใจว่าระดับน้ำที่เหมาะสมสำหรับพืชผล สวิตช์ลูกลอย Madison M4549 ​​เป็นเครื่องตรวจจับระดับที่เชื่อถือได้สูงสำหรับภาชนะเปิด บ่อ และบ่อน้ำเช่นกัน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • สวิตช์ลูกลอยแบบเอียง Madison M4549 ​​มีสายเคเบิลสามตัวนำในตัว และใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไมโครสวิตช์ที่ติดตั้งอยู่ภายในลูกลอยบนแท่นป้องกันการสั่นสะเทือน
  • ทำจากโพลีโพรพีลีน ซึ่งทนทานต่อความร้อน ออกซิเดชัน โอโซน และการเสื่อมสภาพของสภาพอากาศ
  • สวิตช์ Madison M Series นี้เป็นฉนวนไฟฟ้าและทนทานต่อตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น น้ำ กรด ด่าง ฟอสเฟตเอสเทอร์ ตลอดจนคีโตนและแอลกอฮอล์หลายชนิด

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะหลีกเลี่ยงสภาวะการสลับอย่างรวดเร็วระหว่างเกิดความวุ่นวายได้อย่างไร

A. หากคาดว่าจะเกิดสภาวะการสลับอย่างรวดเร็ว ขอแนะนำให้ใช้วงจรบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไมโครสวิตช์และตัดเสียงสะท้านจากสตาร์ทเตอร์ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั๊ม

ถาม: สวิตช์ลูกลอยแบบเอียงนี้สามารถใช้กับระดับของเหลวทั้งสูงและต่ำได้หรือไม่?

ตอบ ใช่ เป็นยูนิตอเนกประสงค์ที่สามารถกำหนดค่าสำหรับการใช้งานทั้งในระดับของเหลวสูงและต่ำ สวิตช์สามารถตั้งค่าให้เปิดหรือปิดวงจรได้ตามความต้องการเฉพาะของระบบ

ถาม คุณจะติดตั้งสวิตช์ลูกลอย Madison M Series ได้อย่างไร

A.

  • การติดตั้งเกี่ยวข้องกับการยึดสวิตช์ในตำแหน่งที่ต้องการภายในคอนเทนเนอร์
  • จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุ่นลอยน้ำมีพื้นที่เพียงพอที่จะเอียงได้อย่างอิสระตามระดับของเหลวที่เปลี่ยนแปลง
  • โปรดจำไว้ว่าการสอบเทียบที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจจับระดับที่แม่นยำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลอยความสูงความยาว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างราคา
MADISON M4546 สวิทช์ลูกลอยเอียง M Series Spdt | AA3FYT 11K185 M4546EPDM1.895.635.63 "3.27฿1,803
MADISON M4548 สวิทช์ลูกลอยเอียง M Series Spdt | AA3FYU 11K187 M4548โพรพิลีน46.5 "6.54฿3,661

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M4549 สวิตช์ลูกลอยเอียง M Series Spdt
฿5,641 / หน่วย