INGERSOLL-RAND ระบบระบายน้ำคอนเดนเสทแบบ Zero Loss
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความลึก | อัตราการระบายน้ำ | ความสูง | จำนวนทางเข้า | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | มธ.2 CCN-115V | อลูมิเนียม | 6.5 " | 0.50 gpm ที่ 100 psi | 4.625 " | 1 | 115 | 2 9 / 16 " | ฿31,067 | |
A | มธ.5 CCN-115V | อลูมิเนียม | 6.5 " | 0.50 gpm ที่ 100 psi | 5" | 1 | 115 | 2 29 / 32 " | ฿38,603 | |
A | มธ.30 CCN-230V | อลูมิเนียม | 8-13 / 32 " | 1.00 gpm ที่ 100 psi | 6 13 / 32 " | 2 | 230 | 3 23 / 32 " | ฿77,542 | |
A | มธ.100 CCN-230V | อลูมิเนียม | 9-29 / 32 " | 1.00 gpm ที่ 100 psi | 7.125 " | 2 | 230 | 4 23 / 32 " | ฿86,659 | |
A | มธ.2 CCN-230V | อลูมิเนียม | 6.5 " | 0.50 gpm ที่ 100 psi | 4.625 " | 1 | 230 | 2 9 / 16 " | ฿27,681 | |
A | มธ.5 CCN-230V | อลูมิเนียม | 6.5 " | 0.50 gpm ที่ 100 psi | 5" | 1 | 230 | 2 29 / 32 " | ฿35,445 | |
A | มธ.100 CCN-115V | อลูมิเนียม | 9-29 / 32 " | 1.00 gpm ที่ 100 psi | 7.125 " | 2 | 115 | 4 23 / 32 " | ฿100,628 | |
A | มธ.10 CCN-115V | ไฟเบอร์กลาส / พลาสติก / อลูมิเนียม | 8-5 / 16 " | 1.00 gpm ที่ 100 psi | 6 7 / 32 " | 3 | 115 | 2 29 / 32 " | ฿59,506 | |
A | มธ.10 CCN-230V | ไฟเบอร์กลาส / พลาสติก / อลูมิเนียม | 8-5 / 16 " | 1.00 gpm ที่ 100 psi | 6 7 / 32 " | 3 | 230 | 2 29 / 32 " | ฿53,904 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อเหล็กชุบสังกะสี
- ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ถุงขยะและอุปกรณ์เสริมของ Can Liner
- ตัวดำเนินการสวิตช์เลือกไฟส่องสว่าง
- บายพาสวาล์ว
- รีเลย์
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- การประสาน
- DAYTON โซลิดสเตตรีเลย์ขนาดเล็ก
- KEO Counterbore 1/64 Clearance Size โคบอลต์
- DESTACO ซีรีส์ 206 แนวนอนค้างแคลมป์
- SQUARE D MJP ซีรีส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- DIXON สเปรย์ลูกหมุน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางลวดเสริม 4 ชั้น
- VESTIL ปิ๊กอัพลูปซีรีย์ SWR
- DANCO ท่อระบายน้ำ
- TENNANT แปรงพรม
- DAYTON ล้อเอียงมือ