Ingersoll-rand Enl 10 Ccn-115v | ระบบระบายน้ำคอนเดนเสทแบบ Zero Loss | 11u212 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V Zero Loss Condensate Drain ไฟฟ้า | AA3RVJ 11U212

INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V ระบบระบายน้ำคอนเดนเสทแบบ Zero Loss

In Stock
รายการ: AA3RVJ รุ่น: ENL 10 CCN-115Vอ้างไขว้: 11U212
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
฿59,506 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อระบายน้ำคอนเดนเสทที่สูญเสียเป็นศูนย์
แอมป์เอซี0.5
บอลวาล์วประเภทขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส / พลาสติก / อลูมิเนียม
ความลึก8-5 / 16 "
อัตราการระบายน้ำ1.00 gpm ที่ 100 psi
กรงขังNEMA 4
ความสูง6 7 / 32 "
Hz60
Inlet / Outlet1 / 2 "NPT
แม็กซ์ ความดัน233 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที ความดัน12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนทางเข้า3
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย35 ถึง 120 องศา F
ประเภทการดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระยะ1
UPC663023100074
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง2 29 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.11
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ (500 cfm)
  • ท่อระบายน้ำ Dia. (1/2 ")
  • ประสิทธิภาพการกรอง (5000)
  • ประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น (1000)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความลึกอัตราการระบายน้ำความสูงจำนวนทางเข้าแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Zero Loss Condensate Drain ไฟฟ้า | AA3RVE 11U208 มธ.2 CCN-115Vอลูมิเนียม6.5 "0.50 gpm ที่ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "฿31,067
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V Zero Loss Condensate Drain ไฟฟ้า | AA3RVF 11U209 มธ.2 CCN-230Vอลูมิเนียม6.5 "0.50 gpm ที่ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "฿27,681
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-115V Zero Loss Condensate Drain ไฟฟ้า | AA3RVG 11U210 มธ.5 CCN-115Vอลูมิเนียม6.5 "0.50 gpm ที่ 100 psi5"11152 29 / 32 "฿38,603
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V Zero Loss Condensate Drain ไฟฟ้า | AA3RVH 11U211 มธ.5 CCN-230Vอลูมิเนียม6.5 "0.50 gpm ที่ 100 psi5"12302 29 / 32 "฿35,445
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Zero Loss Condensate Drain ไฟฟ้า | AA3RVK 11U213 มธ.10 CCN-230Vไฟเบอร์กลาส / พลาสติก / อลูมิเนียม8-5 / 16 "1.00 gpm ที่ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "฿53,904
INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Zero Loss Condensate Drain ไฟฟ้า | AA3RVL 11U215 มธ.30 CCN-230Vอลูมิเนียม8-13 / 32 "1.00 gpm ที่ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "฿77,542
INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-115V Zero Loss Condensate Drain ไฟฟ้า | AA3RVM 11U216 มธ.100 CCN-115Vอลูมิเนียม9-29 / 32 "1.00 gpm ที่ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "฿100,628

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V ระบบระบายน้ำคอนเดนเสทแบบ Zero Loss
฿59,506 / หน่วย