Madison M8000-c | สวิตซ์วัดระดับน้ำ 3/4 นิ้ว ท่อ Pvc Open On Rise Pp | 2zy91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M8000-C สวิทช์ระดับของเหลว 3/4 นิ้วท่อพีวีซีเปิดเพิ่มขึ้น Pp | AC4HXA 2ZY91

MADISON M8000-C สวิตช์ระดับของเหลว 3/4 นิ้ว ท่อพีวีซี เปิดเมื่อขึ้น Pp

In Stock
รายการ: AC4HXA รุ่น: M8000-Cข้ามอ้างอิง: 2ZY91

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องโพลีโพรพีลีนและพีวีซี
ขนาดท่อ3 / 4 "
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า22 ก. MTW เคลือบสารตะกั่ว 24 "
ลอย Dia0.875 "
ความยาวลอย0.75 "
วัสดุลอยโพรพิลีน
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.85
ความสูง2.25 "
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.28A
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 140 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.99 "
ลำต้นยาว1.55 "
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
สลับฟังก์ชั่นเปิดขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถังท่อพีวีซี 3/4 "
คะแนน VA30
ความกว้าง0.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่ออุณหภูมิในการทำงาน พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลำต้นยาววัสดุต้นกำเนิดคะแนน VAราคา
MADISON M3782 สวิตช์ระดับของเหลวเปิดขึ้น Buna N | AA3FYR 11K183 M3782แนวตั้งทองเหลือง / PBT-สูงสุด 221 องศา F4.06 "4.06 "ทองเหลือง30฿6,351
MADISON M3827-2 สวิตช์ระดับของเหลว 1/2 นิ้ว Npt เปิดขึ้น 316 สแตนเลส | AC4HUQ 2ZY20 M3827-2ตามแนวนอนเหล็กสแตนเลส 3161 / 2 "สูงสุด 392 องศา F5.770 "5.77 "316 SS30฿5,721
MADISON M3827-3 Liquid Level Switch 1/8 Inch Npt Open On Rise 316 Stainless Steel | AC4HUT 2ZY 22 M3827-3ตามแนวนอนเหล็กสแตนเลส 3161 / 8 "สูงสุด 392 องศา F5.770 "5.77 "316 SS30฿6,711
MADISON M3326 Liquid Level Switch 3 / 8-16 Unc Open On Rise Pp | AE2NBQ 4YM 29 M3326แนวตั้งโพรพิลีน3 / 8-16 "สูงสุด 221 องศา F1.85 "1.25 "โพรพิลีน15฿1,232
MADISON M3326-NPT สวิทช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt เปิดขึ้น Pp | AE3LRB 5DYC4 M3326-NPTแนวตั้งโพรพิลีน1 / 8 "สูงสุด 221 องศา F1.85 "1.25 "โพรพิลีน15฿1,932
MADISON M4035 สวิทช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt เปิดขึ้น Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035แนวตั้งเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 8 "สูงสุด 221 องศา F1.41 "0.75 "เหล็กกล้าไร้สนิม15฿2,382
MADISON M8800-PR สวิตช์ระดับของเหลว 1/4 นิ้ว Npt เปิดขึ้น Pp | AE3LRG 5DYD1 M8800-PRแนวตั้งโพรพิลีน1 / 4 "สูงสุด 221 องศา F3.380 "3.38 "โพรพิลีน100฿6,023

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M8000-C สวิตช์ระดับของเหลว 3/4 นิ้ว ท่อพีวีซี เปิดเมื่อขึ้น Pp
฿1,307 / หน่วย