Madison M8085 | 3vu46 | สวิตช์ระดับของเหลวหลายระดับ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M8085 สวิตช์ของเหลวหลายระดับ การเชื่อมต่อ Npt 1/4 นิ้ว ความยาว 7.5 นิ้ว ความยาวลอย 1 นิ้ว | AD2XCH 3VU46

MADISON M8085 สวิตช์ของเหลวหลายระดับ, การเชื่อมต่อ Npt 1/4 นิ้ว, ความยาว 7.5 นิ้ว, ความยาวลอย 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2XCH รุ่น: M8085อ้างอิงข้าม: 3VU46

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿4,041 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลวหลายระดับ
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ขนาดท่อ1 / 4 "
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "
ลอย Dia1"
ความยาวลอย1.00 "
วัสดุลอยโพรพิลีน
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.80
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.28A
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 221 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
ลำต้นยาว6.75 "
วัสดุต้นกำเนิดโพรพิลีน
สลับฟังก์ชั่นเปิดขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถัง1 / 4 "NPT
คะแนน VA30

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลำต้นยาววัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อวัสดุต้นกำเนิดคะแนน VAลอย Diaวัสดุลอยแม็กซ์ ความดันราคา
MADISON M5605 สวิตซ์หลายระดับ 1/2 นิ้ว Npt เปิดบนสเตนเลสสตีล | AC8KLW 3AY51 M56057.25 "เหล็กสแตนเลส 3161 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,150

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M8085 สวิตช์ของเหลวหลายระดับ, การเชื่อมต่อ Npt 1/4 นิ้ว, ความยาว 7.5 นิ้ว, ความยาวลอย 1 นิ้ว
฿4,041 / หน่วย