Madison M9000-ull-nc | 2zy56 สวิตช์ของเหลวระดับต่ำพิเศษ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M9000-ULL-NC สวิตช์ระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดเพิ่มขึ้น Kynar | AC4HWA 2ZY56

MADISON M9000-ULL-NC สวิตช์ระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดที่ Rise Kynar

In Stock
รายการ: AC4HWA รุ่น: M9000-ULL-NCข้ามอ้างอิง: 2ZY56
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
฿2,957 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ของเหลวระดับต่ำพิเศษ
วัสดุของตัวเครื่องไคนาร์
ขนาดท่อ1 / 8 "
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "
ลอย Dia1.88 "
ความยาวลอย1.16 "
วัสดุลอยไคนาร์
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.69
ความสูง2.25 "
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.28A
แม็กซ์ ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 221 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.25 "
ลำต้นยาว1.63 "
วัสดุต้นกำเนิดไคนาร์
สลับฟังก์ชั่นเปิดขึ้น
ขนาดการเชื่อมต่อถัง1 / 8 "NPT
คะแนน VA30

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อไฟฟ้าวัสดุลอยวัสดุต้นกำเนิดราคา
MADISON M4400-ULL-NC สวิตช์ระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Bunan | AC4HWC 2ZY60 M4400-ULL-NCเหล็กสแตนเลส 31622 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "Buna N.316 SS฿3,946
MADISON M8000-ULL-NC สวิตช์ของเหลวระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Pp | AC4HWJ 2ZY74 M8000-ULL-NCโพรพิลีน22 ก. MTW เคลือบสารตะกั่ว 24 "โพรพิลีนโพรพิลีน฿2,685
MADISON M8020-ULL-NC สวิตช์ของเหลวระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดเมื่อเพิ่มขึ้น Pp | AC4HWL 2ZY76 M8020-ULL-NCเหล็กสแตนเลส 31622 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "โพรพิลีน316 SS฿2,892

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M9000-ULL-NC สวิตช์ระดับต่ำ 1/8 นิ้ว Npt ปิดที่ Rise Kynar
฿2,957 / หน่วย