Madison Ml5555 | 3vu47 | สวิตช์ระดับของเหลวหลายระดับ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON ML5555 สวิตช์ระดับหลายระดับ 2 นิ้ว Npt เลือกสแตนเลสได้ | AD2XCJ 3VU47

MADISON ML5555 สวิตช์ระดับหลายระดับ 2 นิ้ว Npt สแตนเลสแบบเลือกได้

In Stock
รายการ: AD2XCJ รุ่น: ML5555อ้างอิงข้าม: 3VU47
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
฿28,598 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลวหลายระดับ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดท่อ2"
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า22 ก. PTFE
ลอย Dia2.125 "
ความยาวลอย2.00 "
วัสดุลอย316 SS
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.55
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.50A
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 392 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁปรับได้สูงสุด 36 "
ลำต้นยาวปรับ
วัสดุต้นกำเนิด316 SS
สลับฟังก์ชั่นเลือก
ขนาดการเชื่อมต่อถัง2 "NPT
UPC094700878625
คะแนน VA60
ความกว้าง43.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.81
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)42.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อไฟฟ้าลอย Diaวัสดุลอยแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุต้นกำเนิดราคา
MADISON ML4444 สวิตช์หลายระดับ 2 นิ้ว Npt Selectable Bunan | AD2XCK 3VU48 ML444418 "โพรพิลีน22 ก. PTFE1.25 "Buna N.150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสูงสุด 221 องศา Fทองเหลือง฿16,087
MADISON ML8888 สวิตช์ระดับหลายระดับ 2 นิ้ว Npt เลือกได้ Pp | AD2XCL 3VU49 ML8888-โพรพิลีน23 ก. PTFE1.5 "โพรพิลีน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสูงสุด 221 องศา Fโพรพิลีน฿18,846

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON ML5555 สวิตช์ระดับหลายระดับ 2 นิ้ว Npt สแตนเลสแบบเลือกได้
฿28,598 / หน่วย