Madison ml8888 | สวิตซ์หลายระดับ 2 นิ้ว Npt เลือกได้ Pp | 3vu49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON ML8888 สวิตช์ระดับหลายระดับ 2 นิ้ว Npt เลือกได้ Pp | AD2XCL 3VU49

MADISON ML8888 สวิตช์ระดับหลายระดับ 2 นิ้ว Npt Selectable Pp

In Stock
รายการ: AD2XCL รุ่น: ML8888อ้างอิงข้าม: 3VU49
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
฿18,846 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลวหลายระดับ
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ขนาดท่อ2"
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า23 ก. PTFE
ลอย Dia1.5 "
ความยาวลอย2.00 "
วัสดุลอยโพรพิลีน
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.75
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.50A
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 221 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁปรับได้สูงสุด 36 "
ลำต้นยาวปรับ
วัสดุต้นกำเนิดโพรพิลีน
สลับฟังก์ชั่นเลือก
ขนาดการเชื่อมต่อถัง2 "NPT
UPC994141203287
คะแนน VA60

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)42.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อไฟฟ้าลอย Diaวัสดุลอยแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุต้นกำเนิดราคา
MADISON ML5555 สวิตช์ระดับหลายระดับ 2 นิ้ว Npt เลือกสแตนเลสได้ | AD2XCJ 3VU47 ML555543.19 "เหล็กสแตนเลส 31622 ก. PTFE2.125 "316 SS200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสูงสุด 392 องศา F316 SS฿28,598
MADISON ML4444 สวิตช์หลายระดับ 2 นิ้ว Npt Selectable Bunan | AD2XCK 3VU48 ML444418 "โพรพิลีน22 ก. PTFE1.25 "Buna N.150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสูงสุด 221 องศา Fทองเหลือง฿16,087

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON ML8888 สวิตช์ระดับหลายระดับ 2 นิ้ว Npt Selectable Pp
฿18,846 / หน่วย