Madison Msb8800 | สวิตช์ระดับของเหลวแบบเลือกได้ Pp | 2zy48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON MSB8800 สวิตช์ระดับของเหลวเลือกได้ Pp | AC4HVT 2ZY48

MADISON MSB8800 สวิตช์ระดับของเหลวเลือกหน้าได้

In Stock
รายการ: AC4HVT รุ่น: MSB8800ข้ามอ้างอิง: 2ZY48
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
฿5,977 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสาย PP ยาว 1.8 ม
ลอย Dia1.5 "
ความยาวลอย2.00 "
วัสดุลอยโพรพิลีน
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.75
ความสูง3.89 "
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.50A
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 221 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.89 "
ลำต้นยาว2.5 "
วัสดุต้นกำเนิดโพรพิลีน
สลับฟังก์ชั่นเลือก
คะแนน VA60
ความกว้าง1.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อการติดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลำต้นยาววัสดุต้นกำเนิดราคา
MADISON M8800 สวิทช์ระดับของเหลว 1/4 นิ้ว Npt Selectable Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโพรพิลีน1 / 4 "แนวตั้งสูงสุด 221 องศา F3.380 "2.63 "โพรพิลีน฿3,355
MADISON M4300 สวิตช์ระดับของเหลว 1/4 นิ้ว Npt เลือกได้ Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง1 / 4 "แนวตั้งสูงสุด 221 องศา F3.380 "2.63 "ทองเหลือง฿2,662
MADISON M8000 สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt เลือกได้ Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโพรพิลีน1 / 8 "แนวตั้งสูงสุด 221 องศา F2.25 "1.63 "โพรพิลีน฿713
MADISON M8700 สวิตช์ระดับ 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว Npt Selectable Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโพรพิลีน1 / 2 "x 1 / 2"ตามแนวนอนสูงสุด 221 องศา F2.75 "2.75 "โพรพิลีน฿661
MADISON M4010 Liquid Level Switch 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง3 / 8-20 "ตามแนวนอนสูงสุด 221 องศา F2.96 "2.96 "ทองเหลือง฿2,601
MADISON M5900 สวิตช์ระดับ 1/2 นิ้ว x 1 นิ้ว Npt Selectable Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 3161 / 2 "x 1"ตามแนวนอนสูงสุด 392 องศา F4.6 "4.6 "316 SS฿8,020
MADISON M5910 สวิตช์ระดับ 1/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว Npt Selectable Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 3161 / 4 "x 1 / 2"ตามแนวนอนสูงสุด 392 องศา F4.6 "4.6 "316 SS฿7,670

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON MSB8800 สวิตช์ระดับของเหลวเลือกหน้าได้
฿5,977 / หน่วย