Mag-mate 931 | กระบะแม่เหล็ก Telescop 13-26 นิ้ว 12 Lb | 35t102 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAG-MATE 931 Magnetic Pickup Telescop 13-26 นิ้ว 12 Lb | AC6NAE 35T102

MAG-MATE 931 Telescop ปิ๊กอัพแม่เหล็ก 13-26 นิ้ว 12 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC6NAE รุ่น: 931ข้ามอ้างอิง: 35T102
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
฿2,209 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรถกระบะแม่เหล็ก
ขยายความยาว26 "
ฟังก์ชันขยายรีทรีฟเวอร์แม่เหล็กถาวรไปยังความยาวที่ต้องการมุมหัวแม่เหล็กเข้าในตำแหน่งและตรงไปยังชิ้นโลหะเป้าหมายชิ้นที่จับจะติดกับแม่เหล็กขณะถอนรีทรีฟเวอร์
จัดการวัสดุตัวทำละลายแบบไม่ลื่น
ประเภทการจัดการเบาะรองนั่งสบาย
ความยาว13 "
ประเภทแม่เหล็กโลกที่หายาก
ดึงความจุ12 ปอนด์
วัสดุเพลาเหล็กชุบสังกะสี
ชนิดภาพเขียนเหลื่อม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)43.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8505193000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนขยายความยาวฟังก์ชันจัดการวัสดุประเภทการจัดการความยาวดึงความจุวัสดุเพลาราคา
MAG-MATE MM3600EZ Magnetic Pickup พร้อมรุ่น 36 ถึง 40-1 / 4 นิ้ว 8lb | AC6MZQ 35T088 MM3600EZw / ปล่อย40.25 "การใช้งานเปียกหรือแห้งรวบรวมเศษโลหะเหล็กหรืออนุภาคยางด้ามจับสบายทนตัวทำละลาย36 "8 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม฿8,536
MAG-MATE MM1500EZ Magnetic Pickup พร้อมรีลีส 15 ถึง 19-1 / 4 นิ้ว 8lb | AC6MZR 35T089 MM1500EZw / ปล่อย19.25 "การใช้งานเปียกหรือแห้งรวบรวมเศษโลหะเหล็กหรืออนุภาคยางด้ามจับสบายทนตัวทำละลาย15 "8 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม฿5,707
MAG-MATE 928S Magnetic Pickup Flex Bend 20 นิ้ว 3 ปอนด์ | AC6MZV 35T092 928Sยืดหยุ่นโค้งงอได้และมั่นคง-รีทรีฟเวอร์แม่เหล็กวัตถุประสงค์คู่ที่มีความยืดหยุ่นไม่เหมือนใครช่วยให้คุณเข้าและรอบ ๆ จุดที่น่าอึดอัดดัดเพลาไปยังตำแหน่งถาวรหรือถอดลวดด้านในเพื่อให้งูเข้าที่ตัวทำละลายแบบไม่ลื่นเบาะรองนั่งสบาย20 "3 ปอนด์-฿1,767
MAG-MATE 929S Magnetic Pickup Flex Bend 20 นิ้ว 7 Lb | AC6MZW 35T093 929Sยืดหยุ่นโค้งงอได้และมั่นคง-รีทรีฟเวอร์แม่เหล็กวัตถุประสงค์คู่ที่มีความยืดหยุ่นไม่เหมือนใครช่วยให้คุณเข้าและรอบ ๆ จุดที่น่าอึดอัดดัดเพลาไปยังตำแหน่งถาวรหรือถอดลวดด้านในเพื่อให้งูเข้าที่ตัวทำละลายแบบไม่ลื่นเบาะรองนั่งสบาย20 "7 ปอนด์-฿1,904
MAG-MATE 915RM ปิ๊กอัพแม่เหล็กแบบพับงอ 17 นิ้ว 2 ปอนด์ | AC6MZX 35T094 915RMพับเก็บได้โค้งงอได้-งอหรือดันเพลารีทรีฟเวอร์ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมรีทรีฟเวอร์อยู่ในรูปทรงนั้นกดปุ่มลงเพื่อให้แม่เหล็กไปยังชิ้นส่วนเป้าหมายแม่เหล็กจะไม่ติดกับเหล็กด้านข้างในขณะที่คุณวางตำแหน่งรีทรีฟเวอร์เหล็กสปริงลูกสูบ17 "2 ปอนด์เหล็กชุบสังกะสี฿1,622
MAG-MATE 922RM ปิ๊กอัพแม่เหล็กแบบหดได้ 24 นิ้ว 2 ปอนด์ | AC6MZY 35T095 922RMซึ่งหดได้-งูรีทรีฟเวอร์ในจุดที่แน่นอยู่ในรูปทรงนั้นกดปุ่มลงเพื่อเปิดเผยแม่เหล็กไปยังชิ้นส่วนเป้าหมายแม่เหล็กจะไม่ติดกับเหล็กด้านในขณะที่คุณวางตำแหน่งรีทรีฟเวอร์เหล็กสปริงลูกสูบ24 "2 ปอนด์เหล็กชุบสังกะสี฿1,528
MAG-MATE 923 Magnetic Pickup Telescop 6.5-32 นิ้ว 5 Lb | AC6MZZ 35T096 923เหลื่อม32 "ขยายรีทรีฟเวอร์แม่เหล็กถาวรไปยังความยาวที่ต้องการและตรงไปยังชิ้นโลหะเป้าหมายชิ้นที่จับได้จะติดกับแม่เหล็กในขณะที่ถอนรีทรีฟเวอร์ตัวทำละลายแบบไม่ลื่นเบาะรองนั่งสบาย6.5 "5 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม฿1,414

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAG-MATE 931 Telescop ปิ๊กอัพแม่เหล็ก 13-26 นิ้ว 12 ปอนด์
฿2,209 / หน่วย