Mag-mate Ac2200wlh | แม่เหล็กยกฝาเหล็กแบน 51.5 ปอนด์ | 2rva8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAG-MATE AC2200WLH แม่เหล็กยก 51.5 Lb ฝาเหล็กแบน | AC3EBC 2RVA8

MAG-MATE AC2200WLH แม่เหล็กยกเหล็กแบน 51.5 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC3EBC รุ่น: AC2200WLHอ้างอิงข้าม: 2RVA8
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
฿3,169 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแม่เหล็กยกด้วยมือ
ประเภทการจัดการที่จับห่วง
ความสูงของแม่เหล็ก2.25 "
ความยาวแม่เหล็ก4"
วัสดุแม่เหล็กเซรามิค
ความกว้างแม่เหล็ก3 / 4 "
สูงสุด อุณหภูมิทนความร้อน300 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS8505110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ความสามารถในการยก (51-1 / 2 ปอนด์)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการชิ้นความสูงของแม่เหล็กความยาวแม่เหล็กความกว้างแม่เหล็กราคา
MAG-MATE B090 แม่เหล็กยกความจุ 50 Lb Trigger Release | AC3EAW 2RVA2 B090ตัวปล่อยทริกเกอร์แม่เหล็กยกด้วยมือ4 13 / 16 "3.375 "2.375 "฿7,303
MAG-MATE AC2100WLH แม่เหล็กยก 25 Lb ฝาเหล็กแบน | AC3EBB 2RVA7 เอซีทูดับเบิลยูแอลเอชที่จับห่วงแม่เหล็กยกด้วยมือ2"2.125 "3 / 4 "฿2,386
MAG-MATE AC2201WLH แม่เหล็กยก 55 Lb ฝาเหล็กแบน | AC3EBD 2RVA9 เอซีทูดับเบิลยูแอลเอชที่จับห่วงแม่เหล็กยกด้วยมือ2.75 "5.25 "1.875 "฿3,354
MAG-MATE PG2050C เครื่องดึงกระบะแม่เหล็ก 50 ปอนด์ สูงสุด ความสามารถในการยก ขนาดแม่เหล็ก 6 x 9/16 นิ้ว | CD8YGQ 48KR14 PG2050C-เครื่องมือมือ---฿8,356
MAG-MATE PG2110S เครื่องดึงกระบะแม่เหล็ก 125 ปอนด์ สูงสุด ความสามารถในการยก ขนาดแม่เหล็ก 6 x 9/16 นิ้ว | CD8YGR 48KR16 PG2110S-เครื่องมือมือ---฿14,622
MAG-MATE PG2180N เครื่องดึงกระบะแม่เหล็ก 180 ปอนด์ สูงสุด ความสามารถในการยก ขนาดแม่เหล็ก 6 x 9/16 นิ้ว | CD8YGT 48KR15 PG2180N-เครื่องมือมือ---฿10,524
MAG-MATE PG3060N แม่เหล็กจับพลังงาน 60 ปอนด์ สูงสุด ความสามารถในการยก ความยาว 1 1/4 นิ้ว ความกว้าง 1 1/2 นิ้ว | CD8YGU 53CV44 PG3060N-แม่เหล็ก---฿7,666

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAG-MATE AC2200WLH แม่เหล็กยกเหล็กแบน 51.5 ปอนด์
฿3,169 / หน่วย