Mag-mate B600 | แม่เหล็กยกฝาเหล็กแบน 300 ปอนด์ | 2rva6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAG-MATE B600 แม่เหล็กยกฝาเหล็กแบน 300 Lb | AC3EBA 2RVA6

MAG-MATE B600 แม่เหล็กยก 300 ปอนด์ ฝาเหล็กแบน

In Stock
รายการ: AC3EBA รุ่น: B600อ้างอิงข้าม: 2RVA6
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
฿20,404 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจัดการแผ่นแม่เหล็ก
ประเภทการจัดการD-มือจับ
ความสูงของแม่เหล็ก1.375 "
ความยาวแม่เหล็ก6.125 "
วัสดุแม่เหล็กเซรามิค
ความกว้างแม่เหล็ก7.25 "
สูงสุด อุณหภูมิทนความร้อน300 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.74
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8505110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แม่เหล็กยก MAG-MATE B600 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยก เลื่อน และเคลื่อนย้ายแผ่นเหล็กในโรงงานผลิต

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แม่เหล็กยก MAG-MATE B600 ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการวัสดุและปกป้องพนักงานจากการบาดเจ็บ
  • มีที่จับยกชนิด D แบบไม่เข้ารูปเพื่อการใช้งานง่าย
  • แม่เหล็กนี้สามารถจัดการกับแผ่นกระดาษทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้ถึง 300 ปอนด์

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ASME
  • ได้มาตรฐาน
  • ช่วยเหลือ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม แม่เหล็กนี้สามารถจัดการกับแผ่นแนวตั้งได้หรือไม่?

A. แม่เหล็กยก MAG-MATE B600 สามารถยึดแผ่นได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ถาม แม่เหล็กนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้หรือไม่?

A. แม่เหล็กนี้สามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม จะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ยกนี้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

A.

  • เก็บหน่วยแม่เหล็กนี้ไว้ในตำแหน่งปิดเสมอ
  • หลีกเลี่ยงการใช้ใต้น้ำหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
  • รักษาพื้นผิวด้านล่างให้ปราศจากสิ่งสกปรกและเศษผง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแม่เหล็กราคา
MAG-MATE B100 แม่เหล็กยก 50 Lb ฝาเหล็กแบน | AC3EAX 2RVA3 B1003.625 "฿10,308
MAG-MATE B250 แม่เหล็กยก 125 Lb ฝาเหล็กแบน | AC3EAY 2RVA4 B2507.25 "฿14,793
MAG-MATE B400 แม่เหล็กยก 200 Lb ฝาเหล็กแบน | AC3EAZ 2RVA 5 B4007.25 "฿16,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAG-MATE B600 แม่เหล็กยก 300 ปอนด์ ฝาเหล็กแบน
฿20,404 / หน่วย